80/20 6866 | Unibear, Double Long, Kích thước 6 X 4-3/4 X 1/2 Inch, Nhôm, Trong suốt | 2rcz2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

80/20 6866 UniBearing, Dài gấp đôi, Kích thước 6 x 4-3/4 x 1/2 Inch, Nhôm, Trong suốt | AC3BQX 2RCZ2

80/20 6866 UniBearing, Dài gấp đôi, Kích thước 6 x 4-3/4 x 1/2 inch, Nhôm, Trong suốt

Trong kho
Khoản mục: AC3BQX phần: 6866Tham chiếu chéo: 2RCZ2

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€55.89 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcmang
Loại mangĐỆM UHMW
Chiều rộng cơ thể4.75 "
Kích thước Bolt5 / 16-18
MàuTrong sáng
Thứ nguyên A4.75 "
Thứ nguyên B0.308 "
Thứ nguyên C0.12 "
Kích thước D0.505 "
Thứ nguyên E0.245 "
Kích thước F0.485 "
Kích thước G0.616 "
Kích thước H1.625 "
Thứ nguyên J2.375 "
Thứ nguyên K3.125 "
Kích thước L4.134 "
Thứ nguyên M0.75 "
Thứ nguyên N0.75 "
Kích thước P (In.)1.5 "
Thứ nguyên Q1.5 "
Thứ nguyên R6"
Thứ nguyên V0.328 "
Kết thúcanot hóa
Lớp6105-T5
Chiều cao0.5 "
Loại khóaTùy chọn
Bôi trơnLau khô
Vật chấtNhôm
Gắn bu lông (In.)5 / 16-18
Gắn lỗ0.328 "
Trung tâm lỗ lắp1.5 "
Gắn lỗ Dia.0.328 "
Chiều cao tổng thể0.5 "
Chiều dài tổng thể6"
Chiều rộng tổng thể4.75 "
Chất liệu padNhựa UHMW
Quy trình xét duyệtĐùn
Chiều rộng khe0.32 "
Kích thước chủ đề5 / 16 "-18
KiểuDài gấp đôi
Chiều rộng4.75 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.57
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS8483304080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThứ nguyên AThứ nguyên BThứ nguyên CLớpVật chấtMàuGiá cả
80/20 6766 UniBearing, Dài gấp đôi, Kích thước 4 x 3-1/8 x 5/16 Inch, Nhôm, Trong suốt | AC3BQT 2RCY7 67663.125 "0.244 "0.06 "6105-T5NhômTrong sáng€51.59

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

80/20 6866 UniBearing, Dài gấp đôi, Kích thước 6 x 4-3/4 x 1/2 inch, Nhôm, Trong suốt
€55.89 /đơn vị