80/20 65-2333 | Bánh xe xoay, Hệ mét, 101.64 mm, Thép, Đen/xám | 5jrl2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

80/20 65-2333 Bánh xe xoay, Hệ mét, 101.64mm, Thép, Đen/Xám | AE4EXK 5JRL2

80/20 65-2333 Bánh xe xoay, Hệ mét, 101.64mm, Thép, Đen/Xám

Trong kho
Khoản mục: AE4EXK Mẫu: 65-2333Tham chiếu chéo: 5JRL2
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
€71.53 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe xoay gắn bích
MàuĐen trên Xám
Thứ nguyên A92.08 mm
Thứ nguyên B76.2 mm
Thứ nguyên C73.03 mm
Kích thước D60.33 mm
Thứ nguyên E44.45 mm
Kích thước F8.33 mm
Kích thước G7.94 mm
Kích thước H117.48 mm
Thứ nguyên J130.18 mm
Thứ nguyên K101.6mm
Kết thúcZinc
Tải trọng113.64kg
Vật chấtThép/ Polyurethane

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.92
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS8302200000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThứ nguyên AThứ nguyên BThứ nguyên CTải trọngVật chấtGiá cả
80/20 2333 Bánh xe xoay phân số, bánh xe 4 inch, thép, đen/xám | AE4EXU 5JRN0 23333.625 "3"2.875 "250 lbs.Thép/ Polyurethane€70.23

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

80/20 65-2333 Bánh xe xoay, Hệ mét, 101.64mm, Thép, Đen/Xám
€71.53 /đơn vị