80/20 2333 | Bánh xe xoay, Phân số, Bánh xe 4 inch, Thép, Đen/xám | 5jrn0 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

80/20 2333 Bánh xe xoay phân số, bánh xe 4 inch, thép, đen/xám | AE4EXU 5JRN0

80/20 2333 Bánh xe xoay, Phân số, Bánh xe 4 inch, Thép, Đen/Xám

Trong kho
Khoản mục: AE4EXU phần: 2333Tham chiếu chéo: 5JRN0
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
€70.23 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBánh xe xoay gắn bích
MàuĐen trên Xám
Thứ nguyên A3.625 "
Thứ nguyên B3"
Thứ nguyên C2.875 "
Kích thước D2.375 "
Thứ nguyên E1.75 "
Kích thước F0.328 "
Kích thước G0.313 "
Kích thước H4.625 "
Thứ nguyên J5.125 "
Thứ nguyên K4"
Kết thúcZinc
Tải trọng250 lbs.
Vật chấtThép/ Polyurethane

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.93
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS8302200000
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThứ nguyên AThứ nguyên BThứ nguyên CTải trọngVật chấtGiá cả
80/20 65-2333 Bánh xe xoay, Hệ mét, 101.64mm, Thép, Đen/Xám | AE4EXK 5JRL2 65-233392.08 mm76.2 mm73.03 mm113.64kgThép/ Polyurethane€71.53

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

80/20 2333 Bánh xe xoay, Phân số, Bánh xe 4 inch, Thép, Đen/Xám
€70.23 /đơn vị