80/20 65-2190 | Chân cân bằng sang trọng cho dòng 25 40 | 5jrk5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

80/20 65-2190 Chân cân bằng, Hệ mét, M10, Tải trọng 1701kg, Thép, Vàng | AE4EXC 5JRK5

80/20 65-2190 Chân cân bằng, Hệ mét, M10, Công suất 1701kg, Thép, Màu vàng

Trong kho
Khoản mục: AE4EXC Mẫu: 65-2190Tham chiếu chéo: 5JRK5
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
€38.30 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChân san bằng Deluxe
MàuMàu vàng
Thứ nguyên A32 mm
Thứ nguyên B16 mm
Thứ nguyên C51 mm
Kích thước D22mm
Thứ nguyên E4 mm
Kết thúcZinc
Lớp12L14
Tải trọng1701kg
Vật chấtThép
Quy trình xét duyệtgia công
Kích thước chủ đềM10 x 1.50
UPC065000002195

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.1
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8487900080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThứ nguyên AThứ nguyên BThứ nguyên CTải trọngLớpGiá cả
80/20 65-2212 Chân cân bằng, Hệ mét, M8, Tải trọng 453kg, Thép, Vàng | AA7XTZ 16U348 65-221226 mm13 mm32 mm453kg12L14€34.65
80/20 25-2192 Chân cân bằng, Hệ mét, M6, Tải trọng 317kg, Thép, Vàng | AE4EXA 5JRK3 25-219219mm10mm25 mm317kg12L14€29.60
80/20 65-2200 Chân cân bằng, Hệ mét, M12, Tải trọng 2268kg, Thép, Vàng | AE4EXP 5JRL6 65-220048mm19 mm51 mm2268kg12L14€48.34

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

80/20 65-2190 Chân cân bằng, Hệ mét, M10, Công suất 1701kg, Thép, Màu vàng
€38.30 /đơn vị