80/20 25-2192 | Chân cân bằng, Hệ mét, M6, Tải trọng 317kg, Thép, Màu vàng | 5jrk3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

80/20 25-2192 Chân cân bằng, Hệ mét, M6, Tải trọng 317kg, Thép, Vàng | AE4EXA 5JRK3

80/20 25-2192 Chân cân bằng, Hệ mét, M6, Công suất 317kg, Thép, Màu vàng

Trong kho
Khoản mục: AE4EXA Mẫu: 25-2192Tham chiếu chéo: 5JRK3

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€29.60 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChân san bằng Deluxe
MàuMàu vàng
Thứ nguyên A19mm
Thứ nguyên B10mm
Thứ nguyên C25 mm
Kích thước D14 mm
Thứ nguyên E2.5 mm
Kết thúcZinc
Lớp12L14
Tải trọng317kg
Vật chấtThép
Quy trình xét duyệtgia công
Kích thước chủ đềM6 x 1
UPC467790374405

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)1.78
Mã HS8487900080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThứ nguyên AThứ nguyên BThứ nguyên CTải trọngLớpGiá cả
80/20 65-2212 Chân cân bằng, Hệ mét, M8, Tải trọng 453kg, Thép, Vàng | AA7XTZ 16U348 65-221226 mm13 mm32 mm453kg12L14€34.65
80/20 65-2190 Chân cân bằng, Hệ mét, M10, Tải trọng 1701kg, Thép, Vàng | AE4EXC 5JRK5 65-219032 mm16 mm51 mm1701kg12L14€38.30
80/20 65-2200 Chân cân bằng, Hệ mét, M12, Tải trọng 2268kg, Thép, Vàng | AE4EXP 5JRL6 65-220048mm19 mm51 mm2268kg12L14€48.34

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

80/20 25-2192 Chân cân bằng, Hệ mét, M6, Công suất 317kg, Thép, Màu vàng
€29.60 /đơn vị