80/20 6424 | Vòng bi tuyến tính, 4 khe, kích thước 4 x 3-15/16 x 1-7/32 inch, nhôm, trong suốt | 2rck1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

80/20 6424 Vòng bi tuyến tính, 4 khe, Kích thước 4 x 3-15/16 x 1-7/32 Inch, Nhôm, Trong suốt | AC3BLY 2RCK1

80/20 6424 Vòng bi tuyến tính, 4 rãnh, Kích thước 4 x 3-15/16 x 1-7/32 inch, Nhôm, Trong suốt

Trong kho
Khoản mục: AC3BLY phần: 6424Tham chiếu chéo: 2RCK1
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
€146.72 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcẢnh hưởng theo tuyến tính
Loại mangĐỆM UHMW
Chiều rộng cơ thể3.937 "
Kích thước Bolt1 / 4-20
MàuTrong sáng
Thứ nguyên A1.218 "
Kích thước AA0.5 "
Kích thước AB0.406 "
Thứ nguyên B0.312 "
Thứ nguyên C0.906 "
Kích thước D0.094 "
Thứ nguyên E2.63 "
Kích thước F0.156 "
Kích thước G2.318 "
Kích thước H0.306 "
Thứ nguyên J0.654 "
Thứ nguyên K0.156 "
Kích thước L3.938 "
Thứ nguyên M4"
Thứ nguyên N1"
Kích thước P (In.)0.5 "
Thứ nguyên Q1.469 "
Thứ nguyên R0.344 "
Thứ nguyên S1"
Thứ nguyên T1"
Thứ nguyên V0.265 "
Kích thước W0.257 "
Thứ nguyên X3.25 "
Thứ nguyên Y1"
Kích thước Z1"
Kết thúcanot hóa
Độ dày mặt bích0.312 Trong.
Lớp6105-T5
Chiều cao1.218
Loại khóaTùy chọn
Bôi trơnLau khô
Vật chấtNhôm
Gắn bu lông (In.)1 / 4-20
Gắn lỗ0.257 "
Trung tâm lỗ lắp2"
Gắn lỗ Dia.0.257 "
Chiều cao tổng thể1.218 "
Chiều dài tổng thể4"
Chiều rộng tổng thể3.937 "
Chất liệu padNhựa UHMW
Quy trình xét duyệtĐùn
Chiều rộng khe0.255 "
Kích thước chủ đề#8 FHS
KiểuMặt bích đôi
Chiều rộng3.937 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)10.92
Chiều rộng tàu (cm)10.67
Mã HS8483304080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThứ nguyên AThứ nguyên BThứ nguyên CLớpVật chấtMàuGiá cả
80/20 6524 Vòng bi tuyến tính, lỗ phanh, 4 khe, kích thước 6 x 5-1/2 x 1-7/8 inch, Nhôm | AC3BMC 2RCK5 65241.875 "0.375 "1.5 "6105-T5NhômTrong sáng€149.14
80/20 25-6424 Vòng bi tuyến tính có lỗ phanh, 4 khe, chiều dài 100mm, nhôm | AE4FAR 5JRW7 25-642431.24 mm8 mm23.24 mm6105-T5NhômTrong sáng€147.98
80/20 40-6524 Vòng bi tuyến tính có lỗ phanh, 4 khe, 160mm x 143.4mm x 50.1mm, Nhôm | AE4FAW 5JRX1 40-652450 mm9mm41 mm6105-T5NhômTrong sáng€150.10

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

80/20 6424 Vòng bi tuyến tính, 4 rãnh, Kích thước 4 x 3-15/16 x 1-7/32 inch, Nhôm, Trong suốt
€146.72 /đơn vị