80/20 40-6524 | Vòng bi tuyến tính có lỗ phanh, 4 khe, 160mm X 143.4mm X 50.1mm, Nhôm | 5jrx1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

80/20 40-6524 Vòng bi tuyến tính có lỗ phanh, 4 khe, 160mm x 143.4mm x 50.1mm, Nhôm | AE4FAW 5JRX1

80/20 40-6524 Ổ trượt thẳng có lỗ phanh, 4 rãnh, 160mm x 143.4mm x 50.1mm, Nhôm

Trong kho
Khoản mục: AE4FAW Mẫu: 40-6524Tham chiếu chéo: 5JRX1

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€150.10 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcẢnh hưởng theo tuyến tính
Dia thùng.0
Loại mangĐỆM UHMW
Đường kính lỗ khoan.8.3mm
MàuTrong sáng
Thứ nguyên A50 mm
Kích thước AA20 mm
Kích thước AB17.42 mm
Thứ nguyên B9mm
Thứ nguyên C41 mm
Kích thước D2.58 mm
Thứ nguyên E105.31 mm
Kích thước F6.15 mm
Kích thước G93.01 mm
Kích thước H12.32 mm
Thứ nguyên J19 mm
Thứ nguyên K6.15mm
Kích thước L143.31mm
Thứ nguyên M160 mm
Thứ nguyên N40mm
Kích thước P (In.)20mm
Thứ nguyên Q51.66 mm
Thứ nguyên R9.5 mm
Thứ nguyên S40 mm
Thứ nguyên T40 mm
Thứ nguyên V8.71 mm
Kích thước W8.33 mm
Thứ nguyên X124.31 mm
Thứ nguyên Y40 mm
Kích thước Z40 mm
Công suất tải động0
Kết thúcanot hóa
Địa bích.0
Độ dày mặt bích9 mm
Lớp6105-T5
Chiều cao50mm
Loại khóaTùy chọn
Bôi trơnLau khô
Vật chấtNhôm
Tối đa Pv0
Trung tâm lỗ lắp80 mm
Gắn lỗ Dia.8.3mm
Gắn bề mặt vào tâm trục0
Chiều cao tổng thể50mm
Chiều dài tổng thể160mm
Chiều rộng tổng thể143.3mm
Chất liệu padNhựa UHMW
Quy trình xét duyệtĐùn
Góc khe (Độ)0
Chiều rộng khe8.12mm
Khả năng tải tĩnh0
Kích thước chủ đề#10 FHS
KiểuMặt bích đôi
UPC040650000029
Chiều rộng143.3

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.83
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)20.32
Chiều rộng tàu (cm)16.51
Mã HS8483304080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThứ nguyên AThứ nguyên BThứ nguyên CLớpVật chấtMàuGiá cả
80/20 6424 Vòng bi tuyến tính, 4 khe, Kích thước 4 x 3-15/16 x 1-7/32 Inch, Nhôm, Trong suốt | AC3BLY 2RCK1 64241.218 "0.312 "0.906 "6105-T5NhômTrong sáng€146.72
80/20 6524 Vòng bi tuyến tính, lỗ phanh, 4 khe, kích thước 6 x 5-1/2 x 1-7/8 inch, Nhôm | AC3BMC 2RCK5 65241.875 "0.375 "1.5 "6105-T5NhômTrong sáng€149.14
80/20 25-6424 Vòng bi tuyến tính có lỗ phanh, 4 khe, chiều dài 100mm, nhôm | AE4FAR 5JRW7 25-642431.24 mm8 mm23.24 mm6105-T5NhômTrong sáng€147.98

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

80/20 40-6524 Ổ trượt thẳng có lỗ phanh, 4 rãnh, 160mm x 143.4mm x 50.1mm, Nhôm
€150.10 /đơn vị