80/20 4332 | Giá đỡ góc bên trong có rãnh, Kích thước 1-1/2 X 1-5/16 X 1-1/2 Inch, Nhôm | 5jrv5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

80/20 4332 Giá đỡ góc bên trong có rãnh, Kích thước 1-1/2 x 1-5/16 x 1-1/2 Inch, Nhôm | AE4FAD 5JRV5

80/20 4332 Giá đỡ góc bên trong có rãnh, Kích thước 1-1/2 x 1-5/16 x 1-1/2 inch, Nhôm

Trong kho
Khoản mục: AE4FAD phần: 4332Tham chiếu chéo: 5JRV5
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
€11.85 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiá đỡ góc bên trong, 2 lỗ
MàuTrong sáng
Thứ nguyên A1.5 "
Thứ nguyên B1.5 "
Thứ nguyên C0.25 "
Kích thước D0.656 "
Thứ nguyên E0.75 "
Kích thước F1.312 "
Kích thước G0.75 "
Kích thước H0.328 "
Kết thúcanot hóa
Lớp6105-T5
Vật chấtNhôm
Số lượng lỗ2

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8302496085
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThứ nguyên AThứ nguyên BThứ nguyên CLớpGiá cả
80/20 25-4132 Giá đỡ góc bên trong có rãnh, 25 mm x 22 mm x 25 mm, Nhôm, Trong suốt | AE4EZK 5JRT8 25-413225 mm25 mm4 mm6105-T5€10.04
80/20 40-4332 Giá đỡ góc bên trong có rãnh, 40mm x 36mm x 40mm, Nhôm, Trong suốt | AE4EZL 5JRT9 40-433240 mm40 mm6 mm6105-T5€9.65
80/20 4132 Giá đỡ góc bên trong có rãnh, Kích thước 1 x 7/8 x 1 Inch, Nhôm, Trong suốt | AE4FAC 5JRV4 41321"1"0.188 "6105-T5€10.84
80/20 4132-ĐEN Giá đỡ góc bên trong có rãnh, Kích thước 1 x 7/8 x 1 Inch, Nhôm, Đen | AF8ZVH 29PA05 4132-ĐEN1"1"0.188 "6105-T5€11.22

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

80/20 4332 Giá đỡ góc bên trong có rãnh, Kích thước 1-1/2 x 1-5/16 x 1-1/2 inch, Nhôm
€11.85 /đơn vị