80/20 25-4132 | Giá đỡ góc bên trong có rãnh, 25 mm X 22 mm X 25 mm, Nhôm, trong suốt | 5jrt8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

80/20 25-4132 Giá đỡ góc bên trong có rãnh, 25 mm x 22 mm x 25 mm, Nhôm, Trong suốt | AE4EZK 5JRT8

80/20 25-4132 Giá đỡ góc trong có rãnh, 25mm x 22mm x 25mm, Nhôm, Trong suốt

Trong kho
Khoản mục: AE4EZK Mẫu: 25-4132Tham chiếu chéo: 5JRT8
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
€10.04 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiá đỡ góc bên trong, 2 lỗ
MàuTrong sáng
Thứ nguyên A25 mm
Thứ nguyên B25 mm
Thứ nguyên C4 mm
Kích thước D11 mm
Thứ nguyên E12.7 mm
Kích thước F22 mm
Kích thước G12.5 mm
Kích thước H6.8 mm
Kết thúcanot hóa
Lớp6105-T5
Vật chấtNhôm
Số lượng lỗ2
UPC711420080175

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS8302496085
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThứ nguyên AThứ nguyên BThứ nguyên CLớpGiá cả
80/20 40-4332 Giá đỡ góc bên trong có rãnh, 40mm x 36mm x 40mm, Nhôm, Trong suốt | AE4EZL 5JRT9 40-433240 mm40 mm6 mm6105-T5€9.65
80/20 4132 Giá đỡ góc bên trong có rãnh, Kích thước 1 x 7/8 x 1 Inch, Nhôm, Trong suốt | AE4FAC 5JRV4 41321"1"0.188 "6105-T5€10.84
80/20 4332 Giá đỡ góc bên trong có rãnh, Kích thước 1-1/2 x 1-5/16 x 1-1/2 Inch, Nhôm | AE4FAD 5JRV5 43321.5 "1.5 "0.25 "6105-T5€11.85
80/20 4132-ĐEN Giá đỡ góc bên trong có rãnh, Kích thước 1 x 7/8 x 1 Inch, Nhôm, Đen | AF8ZVH 29PA05 4132-ĐEN1"1"0.188 "6105-T5€11.22

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

80/20 25-4132 Giá đỡ góc trong có rãnh, 25mm x 22mm x 25mm, Nhôm, Trong suốt
€10.04 /đơn vị