80/20 4306-đen | Tấm phẳng, thẳng, 3 lỗ, kích thước 1/4 X 1-1/2 X 4-1/2 Inch, Nhôm | 29 giờ 17 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

80/20 4306-ĐEN Tấm phẳng, thẳng, 3 lỗ, kích thước 1/4 x 1-1/2 x 4-1/2 inch, Nhôm | AF8ZVW 29PA17

80/20 4306-BLACK Tấm phẳng, Thẳng, 3 Lỗ, Kích thước 1/4 x 1-1/2 x 4-1/2 Inch, Nhôm

Trong kho
Khoản mục: AF8ZVW phần: 4306-BLACKTham chiếu chéo: 29PA17
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
€14.40 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐĩa phẳng
MàuĐen
Thứ nguyên A4.5 "
Thứ nguyên B1.49 "
Thứ nguyên C1.5 "
Kích thước D0.75 "
Thứ nguyên E0.745 "
Kích thước F0.328 "
Kích thước G0.25 "
Kết thúcanot hóa
Lớp6105-T5
Vật chấtNhôm
Số lượng lỗ3
Chiều rộng568566 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)11.43
Chiều dài tàu (cm)0.76
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS7610900050

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThứ nguyên AThứ nguyên BThứ nguyên CMàuGiá cả
80/20 45-4306 Tấm phẳng, thẳng, 3 lỗ, 6mm x 42mm x 135mm, Nhôm, Trong suốt | AE4EYY 5JRR7 45-4306135 mm42 mm45 mmTrong sáng€11.37
80/20 30-4306 Tấm phẳng, thẳng, 3 lỗ, 4mm x 27mm x 90mm, Nhôm, Trong suốt | AE4EZG 5JRT5 30-430690mm27 mm30mmTrong sáng€10.45

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

80/20 4306-BLACK Tấm phẳng, Thẳng, 3 Lỗ, Kích thước 1/4 x 1-1/2 x 4-1/2 Inch, Nhôm
€14.40 /đơn vị