80/20 30-4306 | Tấm phẳng, thẳng, 3 lỗ, 4mm X 27mm X 90mm, Nhôm, Trong suốt | 5jrt5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

80/20 30-4306 Tấm phẳng, thẳng, 3 lỗ, 4mm x 27mm x 90mm, Nhôm, Trong suốt | AE4EZG 5JRT5

80/20 30-4306 Tấm phẳng, Thẳng, 3 Lỗ, 4mm x 27mm x 90mm, Nhôm, Trong suốt

Trong kho
Khoản mục: AE4EZG Mẫu: 30-4306Tham chiếu chéo: 5JRT5
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
€10.45 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐĩa phẳng
MàuTrong sáng
Thứ nguyên A90mm
Thứ nguyên B27 mm
Thứ nguyên C30mm
Kích thước D15 mm
Thứ nguyên E13.5 mm
Kích thước F6.3 mm
Kích thước G4 mm
Kết thúcanot hóa
Lớp6105-T5
Vật chấtNhôm
Số lượng lỗ3
UPC468508349395

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)0.51
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS7610900080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThứ nguyên AThứ nguyên BThứ nguyên CMàuGiá cả
80/20 45-4306 Tấm phẳng, thẳng, 3 lỗ, 6mm x 42mm x 135mm, Nhôm, Trong suốt | AE4EYY 5JRR7 45-4306135 mm42 mm45 mmTrong sáng€11.37
80/20 4306-ĐEN Tấm phẳng, thẳng, 3 lỗ, kích thước 1/4 x 1-1/2 x 4-1/2 inch, Nhôm | AF8ZVW 29PA17 4306-ĐEN4.5 "1.49 "1.5 "Đen€14.40

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

80/20 30-4306 Tấm phẳng, Thẳng, 3 Lỗ, 4mm x 27mm x 90mm, Nhôm, Trong suốt
€10.45 /đơn vị