80/20 4119 | Giá đỡ góc bên trong, 2 lỗ, Kích thước 1 X 7/8 X 1 Inch, Nhôm, Trong suốt | 2rcw6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

80/20 4119 Giá đỡ góc bên trong, 2 lỗ, Kích thước 1 x 7/8 x 1 Inch, Nhôm, Trong suốt | AC3BPX 2RCW6

80/20 4119 Giá đỡ góc bên trong, 2 lỗ, Kích thước 1 x 7/8 x 1 inch, Nhôm, Trong suốt

Trong kho
Khoản mục: AC3BPX phần: 4119Tham chiếu chéo: 2RCW6
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
€7.97 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiá đỡ góc bên trong, 2 lỗ
MàuTrong sáng
Thứ nguyên A1"
Thứ nguyên B1"
Thứ nguyên C0.188 "
Kích thước D0.5 "
Thứ nguyên E0.438 "
Kích thước F0.875 "
Kích thước G0.281 "
Kết thúcanot hóa
Lớp6105-T5
Vật chấtNhôm
Số lượng lỗ2

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8302416080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThứ nguyên AThứ nguyên BThứ nguyên CLớpMàuGiá cả
80/20 4302 Giá đỡ góc bên trong, 2 lỗ, Kích thước 1-1/2 x 1-5/16 x 1-1/2 Inch, Nhôm | AC3BPY 2RCW7 43021.5 "1.5 "0.25 "6105-T5Trong sáng€8.15
80/20 25-4119 Giá đỡ góc bên trong, 2 lỗ, 25 mm x 22 mm x 25 mm, Nhôm, Trong suốt | AE4EYD 5JRN9 25-411925 mm25 mm4 mm6105-T5Trong sáng€7.52
80/20 40-4302 Giá đỡ góc bên trong, 2 lỗ, 40mm x 36mm x 40mm, Nhôm, Trong suốt | AE4EYM 5JRP7 40-430240 mm40 mm6 mm6105-T5Trong sáng€7.65

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

80/20 4119 Giá đỡ góc bên trong, 2 lỗ, Kích thước 1 x 7/8 x 1 inch, Nhôm, Trong suốt
€7.97 /đơn vị