80/20 40-4302 | Giá đỡ góc bên trong 2 lỗ | 5jrp7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

80/20 40-4302 Giá đỡ góc bên trong, 2 lỗ, 40mm x 36mm x 40mm, Nhôm, Trong suốt | AE4EYM 5JRP7

80/20 40-4302 Giá đỡ góc trong, 2 lỗ, 40mm x 36mm x 40mm, Nhôm, Trong suốt

Trong kho
Khoản mục: AE4EYM Mẫu: 40-4302Tham chiếu chéo: 5JRP7
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
€7.65 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiá đỡ góc bên trong, 2 lỗ
MàuTrong sáng
Thứ nguyên A40 mm
Thứ nguyên B40 mm
Thứ nguyên C6 mm
Kích thước D20 mm
Thứ nguyên E18 mm
Kích thước F36 mm
Kích thước G8.3 mm
Kết thúcanot hóa
Lớp6105-T5
Vật chấtNhôm
Số lượng lỗ2

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8302496085
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThứ nguyên AThứ nguyên BThứ nguyên CLớpMàuGiá cả
80/20 4119 Giá đỡ góc bên trong, 2 lỗ, Kích thước 1 x 7/8 x 1 Inch, Nhôm, Trong suốt | AC3BPX 2RCW6 41191"1"0.188 "6105-T5Trong sáng€7.97
80/20 4302 Giá đỡ góc bên trong, 2 lỗ, Kích thước 1-1/2 x 1-5/16 x 1-1/2 Inch, Nhôm | AC3BPY 2RCW7 43021.5 "1.5 "0.25 "6105-T5Trong sáng€8.15
80/20 25-4119 Giá đỡ góc bên trong, 2 lỗ, 25 mm x 22 mm x 25 mm, Nhôm, Trong suốt | AE4EYD 5JRN9 25-411925 mm25 mm4 mm6105-T5Trong sáng€7.52

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

80/20 40-4302 Giá đỡ góc trong, 2 lỗ, 40mm x 36mm x 40mm, Nhôm, Trong suốt
€7.65 /đơn vị