80/20 4080 | Tấm phẳng Tee, 5 lỗ, Kích thước 3/16 X 3 X 3 Inch, Nhôm, Trong suốt | 29 giờ 20 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

80/20 4080 Tee Tấm phẳng, 5 lỗ, Kích thước 3/16 x 3 x 3 Inch, Nhôm, Trong suốt | AF8ZVZ 29PA20

80/20 Tấm phẳng 4080 Tee, 5 Lỗ, Kích thước 3/16 x 3 x 3 Inch, Nhôm, Trong suốt

Trong kho
Khoản mục: AF8ZVZ phần: 4080Tham chiếu chéo: 29PA20
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
€15.23 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐĩa phẳng
MàuTrong sáng
Thứ nguyên A3"
Thứ nguyên B3"
Thứ nguyên C1"
Kích thước D0.5 "
Thứ nguyên E0.257 "
Kích thước F188 "
Kích thước G0.942 "
Kích thước H0.971 "
Thứ nguyên J0.094 "
Kết thúcanot hóa
Lớp6105-T5
Vật chấtNhôm
Số lượng lỗ5
UPC781002586647
Chiều rộng568588 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.04
Chiều cao tàu (cm)0.51
Chiều dài tàu (cm)7.87
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS7610900050

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThứ nguyên AThứ nguyên BThứ nguyên CMàuGiá cả
80/20 4140 Tee Tấm phẳng, 5 lỗ, Kích thước 3/16 x 3 x 3 Inch, Nhôm, Trong suốt | AC3BQH 2RCX7 41403"3"1"Trong sáng€18.17
80/20 4340 Tee Tấm phẳng, 5 lỗ, Kích thước 1/4 x 4-1/2 x 4-1/2 Inch, Nhôm, Trong suốt | AC3BQJ 2RCX8 43404.5 "4.5 "1.5 "Trong sáng€20.76
80/20 25-4140 Tee Tấm phẳng, 5 lỗ, 4mm x 75mm x 75mm, Nhôm, Trong suốt | AE4EYF 5JRP1 25-414075mm75 mm25 mmTrong sáng€18.66
80/20 40-4340 Tee Tấm phẳng, 5 lỗ, 6mm x 120mm x 120mm, Nhôm, Trong suốt | AE4EYR 5JRR1 40-4340120 mm120 mm40mmTrong sáng€21.72
80/20 45-4340 Tee Tấm phẳng, 5 lỗ, 6mm x 135mm x 135mm, Nhôm, Trong suốt | AE4EYX 5JRR6 45-4340135 mm135 mm45 mmTrong sáng€18.86
80/20 30-4340 Tee Tấm phẳng, 5 lỗ, 4mm x 90mm x 90mm, Nhôm, Trong suốt | AE4EZJ 5JRT7 30-434090mm90mm30mmTrong sáng€14.81
80/20 4480 Tee Tấm phẳng, 5 lỗ, Kích thước 1/4 x 4-1/2 x 4-1/2 Inch, Nhôm, Trong suốt | AF8ZWA 29PA21 44804.5 "4.5 "1.5 "Trong sáng€20.30

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

80/20 Tấm phẳng 4080 Tee, 5 Lỗ, Kích thước 3/16 x 3 x 3 Inch, Nhôm, Trong suốt
€15.23 /đơn vị