80/20 40-4305 | Tấm phẳng, thẳng, 4 lỗ, 6mm X 39.8mm X 160mm, Nhôm, Trong suốt | 5jrp9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

80/20 40-4305 Tấm phẳng, thẳng, 4 lỗ, 6mm x 39.8mm x 160mm, Nhôm, Trong suốt | AE4EYP 5JRP9

80/20 40-4305 Tấm phẳng, Thẳng, 4 Lỗ, 6mm x 39.8mm x 160mm, Nhôm, Trong suốt

Trong kho
Khoản mục: AE4EYP Mẫu: 40-4305Tham chiếu chéo: 5JRP9
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
€12.42 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐĩa phẳng
MàuTrong sáng
Thứ nguyên A160 mm
Thứ nguyên B39.8 mm
Thứ nguyên C40mm
Kích thước D20 mm
Thứ nguyên E19.9 mm
Kích thước F8.3 mm
Kích thước G6 mm
Kết thúcanot hóa
Lớp6105-T5
Vật chấtNhôm
Số lượng lỗ4
UPC789164157828

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.1
Chiều cao tàu (cm)0.76
Chiều dài tàu (cm)16.51
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS7610900080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThứ nguyên AThứ nguyên BThứ nguyên CMàuGiá cả
80/20 4117 Tấm phẳng, thẳng, 4 lỗ, kích thước 3/16 x 7/8 x 4 inch, nhôm, trong suốt | AC3BPZ 2RCW8 41174"0.875 "1"Trong sáng€13.23
80/20 4305 Tấm phẳng, thẳng, 4 lỗ, kích thước 1/4 x 1-1/2 x 6 inch, nhôm, trong suốt | AC3BQA 2RCW9 43056"1.49 "1.5 "Trong sáng€13.66
80/20 25-4117 Tấm phẳng, thẳng, 4 lỗ, 4mm x 22mm x 100mm, Nhôm, Trong suốt | AE4EYC 5JRN8 25-4117100 mm22 mm25 mmTrong sáng€11.12

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

80/20 40-4305 Tấm phẳng, Thẳng, 4 Lỗ, 6mm x 39.8mm x 160mm, Nhôm, Trong suốt
€12.42 /đơn vị