80/20 25-4117 | Tấm phẳng, thẳng, 4 lỗ, 4mm X 22mm X 100mm, Nhôm, Trong suốt | 5jrn8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

80/20 25-4117 Tấm phẳng, thẳng, 4 lỗ, 4mm x 22mm x 100mm, Nhôm, Trong suốt | AE4EYC 5JRN8

80/20 25-4117 Tấm phẳng, Thẳng, 4 Lỗ, 4mm x 22mm x 100mm, Nhôm, Trong suốt

Trong kho
Khoản mục: AE4EYC Mẫu: 25-4117Tham chiếu chéo: 5JRN8

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€11.12 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐĩa phẳng
MàuTrong sáng
Thứ nguyên A100 mm
Thứ nguyên B22 mm
Thứ nguyên C25 mm
Kích thước D12.5 mm
Thứ nguyên E11 mm
Kích thước F6.3 mm
Kích thước G4 mm
Kết thúcanot hóa
Lớp6105-T5
Vật chấtNhôm
Số lượng lỗ4

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)0.51
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS7610900080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThứ nguyên AThứ nguyên BThứ nguyên CMàuGiá cả
80/20 4117 Tấm phẳng, thẳng, 4 lỗ, kích thước 3/16 x 7/8 x 4 inch, nhôm, trong suốt | AC3BPZ 2RCW8 41174"0.875 "1"Trong sáng€13.23
80/20 4305 Tấm phẳng, thẳng, 4 lỗ, kích thước 1/4 x 1-1/2 x 6 inch, nhôm, trong suốt | AC3BQA 2RCW9 43056"1.49 "1.5 "Trong sáng€13.66
80/20 40-4305 Tấm phẳng, thẳng, 4 lỗ, 6mm x 39.8mm x 160mm, Nhôm, Trong suốt | AE4EYP 5JRP9 40-4305160 mm39.8 mm40mmTrong sáng€12.42

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

80/20 25-4117 Tấm phẳng, Thẳng, 4 Lỗ, 4mm x 22mm x 100mm, Nhôm, Trong suốt
€11.12 /đơn vị