80/20 30-3060-4M Đùn, 6 Khe chữ T mở, Chiều dài 4m, Nhôm, Trong suốt
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đùn khung |
Đường kính lỗ khoan. | 6.5mm |
Màu | Trong sáng |
thả khóa | 2 độ. |
Kết thúc | anot hóa |
Lớp | 6105-T5 |
Chiều cao | 60mm |
Chiều dài | 4m |
Vật chất | Nhôm |
Modulus co giãn | 70326.5 N/sq. mm |
Momen quán tính - IX | 19.6933 cm4 |
Momen quán tính - IY | 5.4332 cm4 |
Chiều rộng khe | 8.13mm |
Diện tích bề mặt | 5.8266 cm vuông |
Kiểu | rãnh chữ T |
Trọng lượng / Ft. | 1.082 Lb. |
Chiều rộng | 30mm |
Yield Strength | 241.1 N/mm vuông |
Trọng lượng tàu (kg) | 6.35 |
Chiều cao tàu (cm) | 3.3 |
Chiều dài tàu (cm) | 398.78 |
Chiều rộng tàu (cm) | 6.1 |
Mã HS | 7604210000 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chiều dài | Chiều rộng | Chiều cao | Lớp | Momen quán tính - IX | Momen quán tính - IY | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-3060-6 triệu | 6m | 30mm | 60mm | 6105-T5 | 19.6933 cm4 | 5.4332 cm4 | €376.85 | RFQ
|
30-3060-3 triệu | - | - | - | - | - | - | €239.95 | |
30-3060-6.05 triệu | - | - | - | - | - | - | €349.10 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.