80/20 2751 | Bộ khung bánh xe lăn, Chiều dài 3-1/8 inch, Gia cố bằng sợi thủy tinh nylon Pa | 2rcp4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

80/20 2751 Lắp ráp khung bánh xe lăn, Chiều dài 3-1/8 inch, Gia cố bằng sợi thủy tinh nylon PA | AC3BMW 2RCP4

80/20 2751 Bộ phận lắp ráp giá đỡ bánh xe lăn, Chiều dài 3-1/8 inch, Gia cố bằng sợi thủy tinh nylon PA

Trong kho
Khoản mục: AC3BMW phần: 2751Tham chiếu chéo: 2RCP4
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
€111.30 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLắp ráp khung bánh xe lăn
Màu khungXóa Anodize
Chiều cao vận chuyển0.5 "
Kích thước lỗ vận chuyển1 / 4 "-20
Chiều dài vận chuyển3.125 "
Vật liệu vận chuyểnNhôm
Loại vận chuyểnTrục lăn
Chiều rộng vận chuyển1.000 "
Thứ nguyên A1"
LớpK222-D
Vật chấtSợi thủy tinh nylon PA gia cố
Quy trình xét duyệtTiêm đúc
Vật liệu con lănNylon đen tự bôi trơn
Loại con lănWheel
Nhiệt độ. Phạm vi0-150 độ. F
KiểuTrục lăn
Màu bánh xeĐen

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8482105012
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Kết thúc vận chuyển (Xóa Anodized)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThứ nguyên AVật chấtLớpMàu bánh xeGiá cả
80/20 25-2751 Lắp ráp khung bánh xe lăn, Chiều dài 78mm, Gia cố bằng sợi thủy tinh nylon PA | AE4FAZ 5JRX4 25-275125 mmSợi thủy tinh nylon PA gia cốK222-DMàu xanh da trời€112.86
80/20 25-2753 Lắp ráp khung bánh xe lăn, Chiều dài 103mm, Gia cố bằng sợi thủy tinh nylon PA | AE4FBA 5JRX5 25-275350 mmakulonK222-DMàu xanh da trời€114.36

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

80/20 2751 Bộ phận lắp ráp giá đỡ bánh xe lăn, Chiều dài 3-1/8 inch, Gia cố bằng sợi thủy tinh nylon PA
€111.30 /đơn vị