80/20 2566 | Lắp ráp hỗ trợ, 45 độ, kích thước 6 X 2 X 1 Inch, Nhôm | 2rcv8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

80/20 2566 Bộ phận hỗ trợ, 45 độ, Kích thước 6 x 2 x 1 Inch, Nhôm | AC3BPP 2RCV8

80/20 2566 Bộ phận hỗ trợ, 45 độ, Kích thước 6 x 2 x 1 inch, Nhôm

Trong kho
Khoản mục: AC3BPP phần: 2566Tham chiếu chéo: 2RCV8
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
€41.74 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHỗ trợ 45 độ
Đường kính lỗ khoan.0.205 "
Bằng cấp45
Thứ nguyên A1"
Thứ nguyên B2"
Thứ nguyên C6"
Kết thúcanot hóa
Chiều cao2"
Chiều dài6"
Vật chấtNhôm
Hồ sơ1020
Chiều rộng khe0.255 "
Kiểurãnh chữ T
Trọng lượng / Ft.0.460 Lb.
Chiều rộng1"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.21
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)15.49
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS7604210000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHồ sơThứ nguyên AThứ nguyên BThứ nguyên CVật chấtGiá cả
80/20 2565 Bộ phận hỗ trợ, 45 độ, Kích thước 6 x 1 x 1 Inch, Nhôm | AC3BPN 2RCV7 256510101"1"6"Nhôm€36.36
80/20 2567 Bộ phận hỗ trợ, 45 độ, Kích thước 12 x 2 x 1 Inch, Nhôm | AF8ZWU 29PA36 256710201"2"12 "Nhôm€44.74
80/20 2570 Bộ phận hỗ trợ, 45 độ, Kích thước 12 x 1 x 1 Inch, Nhôm | AF8ZWV 29PA37 257010101"1"12 "Nhôm€42.14

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

80/20 2566 Bộ phận hỗ trợ, 45 độ, Kích thước 6 x 2 x 1 inch, Nhôm
€41.74 /đơn vị