80/20 25-2418 | Tấm Đế Cho Dòng 25 | 5jrl3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

80/20 25-2418 Tấm đế, Mặt bích, Kích thước ren 5/16-18, Nhôm, Trong suốt | AE4EXL 5JRL3

80/20 25-2418 Tấm đế, Mặt bích, Cỡ ren 5/16-18, Nhôm, Trong suốt

Trong kho
Khoản mục: AE4EXL Mẫu: 25-2418Tham chiếu chéo: 5JRL3
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
€38.60 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụccơ sở tấm
MàuTrong sáng
Thứ nguyên A44.5 mm
Thứ nguyên B9mm
Thứ nguyên C95 mm
Kích thước D10.2 mm
Thứ nguyên E74.6 mm
Kích thước F18.75 mm
Kích thước G25 mm
Thứ nguyên K35mm
Kích thước L12mm
Thứ nguyên M62.5 mm
Kết thúcanot hóa
Lớp6105-T5
Vật chấtNhôm
Quy trình xét duyệtXay xát
Kích thước chủ đềM8 x 1.25

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS7610900080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThứ nguyên AThứ nguyên BThứ nguyên CKích thước DLớpMàuGiá cả
80/20 40-2420 Tấm đế, Mặt bích, Kích thước ren 5/16-18, Nhôm, Trong suốt | AE4EXM 5JRL4 40-242044.4 mm17.8 mm97 mm11.2 mm6105-T5Trong sáng€45.02
80/20 2418 Tấm đế, Mặt bích, Kích thước ren 5/16-18, Nhôm, Trong suốt | AE4EXV 5JRN1 24181.75 "0.375 "3.75 "0.405 "6105-T5Trong sáng€37.42
80/20 2420 Tấm đế, Mặt bích, Kích thước ren 5/16-18, Nhôm, Trong suốt | AE4EXW 5JRN2 24201.75 "0.625 "3.75 "0.405 "6105-T5Trong sáng€46.69

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

80/20 25-2418 Tấm đế, Mặt bích, Cỡ ren 5/16-18, Nhôm, Trong suốt
€38.60 /đơn vị