80/20 2418 | Tấm Đế Cho Dòng 10 | 5jrn1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

80/20 2418 Tấm đế, Mặt bích, Kích thước ren 5/16-18, Nhôm, Trong suốt | AE4EXV 5JRN1

80/20 2418 Tấm đế, Mặt bích, Cỡ ren 5/16-18, Nhôm, Trong suốt

Trong kho
Khoản mục: AE4EXV phần: 2418Tham chiếu chéo: 5JRN1
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
€36.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụccơ sở tấm
MàuTrong sáng
Thứ nguyên A1.75 "
Thứ nguyên B0.375 "
Thứ nguyên C3.75 "
Kích thước D0.405 "
Thứ nguyên E2.94 "
Kích thước F0.75 "
Kích thước G1"
Thứ nguyên K1.375 "
Kích thước L0.5 "
Thứ nguyên M2.5 "
Kết thúcanot hóa
Lớp6105-T5
Vật chấtNhôm
Quy trình xét duyệtXay xát
Dia đề.SHCS 1/4
Kích thước chủ đề5 / 16 "-18

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS7610900080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThứ nguyên AThứ nguyên BThứ nguyên CKích thước DLớpMàuGiá cả
80/20 25-2418 Tấm đế, Mặt bích, Kích thước ren 5/16-18, Nhôm, Trong suốt | AE4EXL 5JRL3 25-241844.5 mm9mm95 mm10.2 mm6105-T5Trong sáng€39.05
80/20 40-2420 Tấm đế, Mặt bích, Kích thước ren 5/16-18, Nhôm, Trong suốt | AE4EXM 5JRL4 40-242044.4 mm17.8 mm97 mm11.2 mm6105-T5Trong sáng€44.95
80/20 2420 Tấm đế, Mặt bích, Kích thước ren 5/16-18, Nhôm, Trong suốt | AE4EXW 5JRN2 24201.75 "0.625 "3.75 "0.405 "6105-T5Trong sáng€43.64

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

80/20 2418 Tấm đế, Mặt bích, Cỡ ren 5/16-18, Nhôm, Trong suốt
€36.68 /đơn vị