80/20 25-2131 | Tấm Đế Cho Dòng 25 | 5jrl5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

80/20 25-2131 Tấm đế Tap trung tâm, 50.8mm x 12.7mm x 50mm, Nhôm, Trong suốt | AE4EXN 5JRL5

80/20 25-2131 Tấm đế vòi ở giữa, 50.8mm x 12.7mm x 50mm, Nhôm, Trong suốt

Trong kho
Khoản mục: AE4EXN Mẫu: 25-2131Tham chiếu chéo: 5JRL5
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
€33.85 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụccơ sở tấm
MàuTrong sáng
Thứ nguyên A25 mm
Thứ nguyên B12.5 mm
Thứ nguyên C50 mm
Kích thước D25 mm
Thứ nguyên E12.5 mm
Kích thước F25 mm
Kích thước G25 mm
Thứ nguyên K12mm
Kích thước L50mm
Kết thúcanot hóa
Lớp6105-T5
Vật chấtNhôm
Số lượng lỗ5
Quy trình xét duyệtXay xát
Kích thước chủ đềM10 x 1.5
UPC025100002136

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS7610900080
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThứ nguyên AThứ nguyên BThứ nguyên CLớpGiá cả
80/20 40-2140 Tấm đế Tap trung tâm, 19mm x 19mm x 19mm, Nhôm, Trong suốt | AE4EXQ 5JRL7 40-214040 mm20 mm80 mm6105-T5€39.80
80/20 2131 Tấm đế Tap trung tâm, Kích thước 2 x 1/2 x 2 Inch, Nhôm, Trong suốt | AE4EXX 5JRN3 21311"0.5 "2"6105-T5€32.41
80/20 2140 Tấm đế Tap trung tâm, Kích thước 3/4 x 3 x 3 Inch, Nhôm, Trong suốt | AE4EXZ 5JRN5 21401.5 "0.75 "3"6105-T5€36.20

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

80/20 25-2131 Tấm đế vòi ở giữa, 50.8mm x 12.7mm x 50mm, Nhôm, Trong suốt
€33.85 /đơn vị