80/20 25-2086 | Bản lề, 4 lỗ, 18kg, Nhôm, Trong suốt | 5jrk6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

80/20 25-2086 Bản lề, 4 lỗ, 18kg, Nhôm, Trong suốt | AE4EXD 5JRK6

80/20 25-2086 Bản lề, 4 Lỗ, 18kg, Nhôm, Trong suốt

Trong kho
Khoản mục: AE4EXD Mẫu: 25-2086Tham chiếu chéo: 5JRK6
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
€21.77 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBản lề nhôm
MàuTrong sáng
Thứ nguyên A50.8 mm
Thứ nguyên B11.91 mm
Thứ nguyên C12.7 mm
Kích thước D50.8 mm
Thứ nguyên E6.53 mm
Kích thước F25.4 mm
Kích thước G25.4 mm
Kết thúcanot hóa
Lớp6061-T6, 5052-H32/34
Vật chấtNhôm
Tối đa Tải18kg
Quy trình xét duyệtdập chết

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8302106090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThứ nguyên AThứ nguyên BThứ nguyên CTối đa TảiGiá cả
80/20 40-2085 Bản lề, 4 lỗ, 34kg, Nhôm, Trong suốt | AE4EXE 5JRK7 40-208576.2 mm17.42 mm19.05 mm34kg€28.31
80/20 2086 Bản lề, 4 lỗ, 40 lb., Nhôm, Trong suốt | AE4EXR 5JRL8 20862"0.469 "0.5 "40 lbs.€21.77
80/20 2085 Bản lề, 4 lỗ, 70 lb., Nhôm, Trong suốt | AE4EXT 5JRL9 20853"0.686 "0.75 "70 lbs.€29.72
80/20 2086-ĐEN Bản lề nhôm 10 S màu đen | CN7WPG 63PD95 2086-ĐEN----€18.30
80/20 2085-ĐEN Bản lề nhôm 15 S | CN7WPH 63PD94 2085-ĐEN----€24.20

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

80/20 25-2086 Bản lề, 4 Lỗ, 18kg, Nhôm, Trong suốt
€21.77 /đơn vị