80/20 | Bản lề, 2086 lỗ, 4 Lb., Nhôm, Trong suốt | 40jrl5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

80/20 2086 Bản lề, 4 lỗ, 40 lb., Nhôm, Trong suốt | AE4EXR 5JRL8

80/20 Bản lề 2086, 4 Lỗ, 40 lb., Nhôm, Trong suốt

Trong kho
Khoản mục: AE4EXR phần: 2086Tham chiếu chéo: 5JRL8
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
€21.77 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBản lề nhôm
MàuTrong sáng
Thứ nguyên A2"
Thứ nguyên B0.469 "
Thứ nguyên C0.5 "
Kích thước D2"
Thứ nguyên E0.257 "
Kích thước F1"
Kích thước G1"
Kích thước H0.257 "
Thứ nguyên J0.469 "
Thứ nguyên K0.167 "
Kích thước L0.167 "
Thứ nguyên M0.078 "
Kết thúcanot hóa
Lớp6061-T6, 5052-H32/34
Vật chấtNhôm
Tối đa Tải40 lbs.
Quy trình xét duyệtdập chết

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.02
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8302106090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThứ nguyên AThứ nguyên BThứ nguyên CTối đa TảiGiá cả
80/20 25-2086 Bản lề, 4 lỗ, 18kg, Nhôm, Trong suốt | AE4EXD 5JRK6 25-208650.8 mm11.91 mm12.7 mm18kg€21.77
80/20 40-2085 Bản lề, 4 lỗ, 34kg, Nhôm, Trong suốt | AE4EXE 5JRK7 40-208576.2 mm17.42 mm19.05 mm34kg€28.31
80/20 2085 Bản lề, 4 lỗ, 70 lb., Nhôm, Trong suốt | AE4EXT 5JRL9 20853"0.686 "0.75 "70 lbs.€29.72
80/20 2086-ĐEN Bản lề nhôm 10 S màu đen | CN7WPG 63PD95 2086-ĐEN----€18.30
80/20 2085-ĐEN Bản lề nhôm 15 S | CN7WPH 63PD94 2085-ĐEN----€24.20

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

80/20 Bản lề 2086, 4 Lỗ, 40 lb., Nhôm, Trong suốt
€21.77 /đơn vị