80/20 1530-BLACK-145 Đùn, 6 Khe chữ T mở, Chiều dài 145 inch, Nhôm, Đen
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đùn khung |
Đường kính lỗ khoan. | 6.65mm |
Màu | Đen |
thả khóa | 2 độ. |
Kết thúc | anot hóa |
Lớp | 6105-T5 |
Chiều cao | 76.2mm |
Chiều dài | 145 " |
Vật chất | Nhôm |
Modulus co giãn | 10200000 lbs./ inch vuông. |
Momen quán tính - IX | 1.8042 trong4 |
Momen quán tính - IY | 0.4824 trong4 |
Chiều rộng khe | 8.13mm |
Diện tích bề mặt | 2.077 sq. In. |
Kiểu | rãnh chữ T |
Trọng lượng / Ft. | 2.4204 Lb. |
Chiều rộng | 38.1mm |
Yield Strength | 35000 psi |
Trọng lượng tàu (kg) | 13.27 |
Chiều cao tàu (cm) | 7.62 |
Chiều dài tàu (cm) | 368.3 |
Chiều rộng tàu (cm) | 3.81 |
Mã HS | 7610900050 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.