3m Scotch 35 | Băng Keo Điện 1/2 X 20ft 7mil Xanh, 100 Pk- Pk100 | 2jkv2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Băng Keo Điện 3M Scotch 35 1/2 x 20ft 7mil Xanh, 100 Pk | AC2FFJ 2JKV2

3M Băng keo điện Scotch 35 1/2 x 20ft 7mil Xanh, 100 Pk

Trong kho
Khoản mục: AC2FFJ phần: Scotch 35Tham chiếu chéo: 2JKV2
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
€528.08 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBăng điện
Cường độ bám dính20 oz./in.
DínhCao su nhạy cảm với áp suất
MàuMàu xanh da trời
Chiều dài20ft.
Vật chấtVinyl chống cháy
Tối đa Vôn600
Hiệu suất Temp.Lên đến 220 độ F
Hình dạngCuộn liên tục
Phạm vi nhiệt độ32 độ đến 220 độ F
Độ bền kéo17 lb./in.
bề dầy7tr.
Chiều rộng1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.34
Chiều cao tàu (cm)15.49
Chiều dài tàu (cm)28.7
Chiều rộng tàu (cm)11.94
Mã HS3919102020
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Kháng UV (Có)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhbề dầyCường độ bám dínhDínhChiều rộngMàuChiều dàiHiệu suất Temp.Phạm vi nhiệt độGiá cả
3M 66R 1 in x 36 yd Băng keo điện 1 x 108ft 10mil Đen, 36 Pk | AB9KRX 2DPU4 66R 1 trong x 36 yd10tr.20 oz./in.Nhựa cao su1"Đen108ft.Lên đến 220 độ F32 độ đến 221 độ F€1,174.53
Băng Keo Điện 3M 22 3/4 x 108 Feet 10 Mil, 48 Pk | AB9KTA 2DPU7 2210tr.20 oz./in.Nhựa cao su3 / 4 "Đen108ft.Lên đến 176 độ F15 độ đến 176 độ F€2,069.26
3M 33-1-1/2x44FT Băng Keo Điện 1-1/2 x 44 Feet 7 Mil, 100 Pk | AB9XAZ 2FYL6 33-1-1/2x44FT7tr.24 oz./in.Nhựa cao su1.5 "Đen44ft.Lên đến 176 độ F0 độ đến 220 độ F€2,384.48
Băng Keo Điện 3M 88-Super-2x36YD 2 x 108 Feet 8.5 Mil, 12 Pk | AB9XCR 2FYW1 88-Siêu-2x36YD8.5tr.60 oz./in.Nhựa cao su2"Đen108ft.Lên đến 220 độ F0 độ đến 220 độ F€1,085.32
Băng Keo Điện 3M Scotch 35 1/2 x 20 feet 7 triệu Cam, 100 Pk | AB9XDJ 2FZC7 Scotch 357tr.20 oz./in.Cao su nhạy cảm với áp suất1 / 2 "trái cam20ft.Lên đến 220 độ F32 độ đến 220 độ F€528.08
Băng Keo Điện 3M 33+ SUPER-3/4x52FT 3/4 x 52 Feet 7 Mil, 100 Pk | AB9XDK 2FZC9 33+ SUPER-3 / 4x52FT7tr.60 oz./in.Nhựa cao su3 / 4 "Đen52ft.Lên đến 220 độ F0 độ đến 220 độ F€1,457.68
Băng Keo Điện 3M 33+ SUPER-3/4x44FT 3/4 x 44 Feet 7 Mil, 100 Pk | AB9XDM 2FZD6 33+ SUPER-3 / 4x44FT7tr.60 oz./in.Nhựa cao su3 / 4 "Đen44ft.Lên đến 220 độ F0 độ đến 220 độ F€1,255.93

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

3M Băng keo điện Scotch 35 1/2 x 20ft 7mil Xanh, 100 Pk
€528.08 /đơn vị