Red Hat 8290a792 | Van piston thân góc bằng thép không gỉ Nc 1/2 In | 2htr9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RED HAT 8290A792 Van pít tông góc thân bằng thép không gỉ Nc 1/2 In | AC2DAD 2HTR9

RED HAT 8290A792 Van piston thân góc bằng thép không gỉ Nc 1/2 In

Trong kho
Khoản mục: AC2DAD Model: 8290A792Tham chiếu chéo: 2HTR9
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
€547.89 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan Piston góc thân
Người xúi giụcVan điện từ thí điểm, không bao gồm
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi15 độ đến 140 độ F
Vật liệu cơ thểThép không gỉ
Trung tâm Đường ống Kích thước Trung tâm3.25 "
Hệ số khối lượng4.1
Chất liệu đĩa304L thép không gỉ
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.366 độ F
Tối thiểu. Chênh lệch áp suất vận hành0 psi
Nguồn gốc Dia.1 / 2 "
Chiều cao tổng thể3.875 "
Chiều dài tổng thể2 9 / 16 "
Chiều rộng tổng thể3 9 / 10 "
Kích thước đường ống1 / 2 "
Vật liệu gốc431 thép không gỉ
Cấu hình vanThông thường đóng
Thiết kế van2 chiều / 2 vị trí
tính nhớt2,700 SSU

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.43
Chiều cao tàu (cm)7.11
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)11.68
Mã HS8481809050
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Tối đa Áp suất thí điểm (150 psi)
  • Tối thiểu. Áp suất thí điểm (60 psi)
  • Kích thước người vận hành (32 mm)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộng tổng thểVật liệu cơ thểTrung tâm Đường ống Kích thước Trung tâmKích thước đường ốngVật liệu gốcHệ số khối lượngChất liệu đĩaNguồn gốc Dia.Giá cả
RED HAT 8290B005 Van Piston Góc Thân Đồng Nc 3/4 In | AB3ZRA 1WG91 8290B0056 4 / 5 "Gói Đồng6.75 "3 / 4 "431 thép không gỉ11Thau3 / 4 "€484.48
RED HAT 8290B010 Van Piston Góc Thân Đồng Nc 1 In | AB3ZRB 1WG92 8290B0107 1 / 5 "Gói Đồng7"1"431 thép không gỉ19Thau1"€509.63
RED HAT 8290A385 Van Piston Thân Góc Đồng Nc 3/4 In | AC2DAA 2HTR6 8290A3855 9 / 10 "Gói Đồng5.625 "3 / 4 "431 thép không gỉ11Thau3 / 4 "€404.34
RED HAT 8290A384 Van Piston Góc Thân Đồng Nc 1/2 In | AC2DAB 2HTR7 8290A3845 3 / 5 "Gói Đồng5.5 "1 / 2 "431 thép không gỉ5.7Thau1 / 2 "€387.83
RED HAT 8290A791 Van pít tông góc thân bằng thép không gỉ Nc 3/8 In | AC2DAC 2HTR8 8290A7913 3 / 5 "Thép không gỉ3.187 "3 / 8 "316L thép không gỉ2.3304L thép không gỉ3 / 8 "€547.89
RED HAT 8290A386 Van Piston Góc Thân Đồng Nc 1 In | AC2DAE 2HTT1 8290A3866 1 / 10 "Gói Đồng5.75 "1"431 thép không gỉ15Thau1"€405.44
RED HAT 8290A793 Van Piston góc thân bằng thép không gỉ Nc 3/4 In | AC2DAF 2HTT2 8290A7934.25 "Thép không gỉ3.5 "3 / 4 "431 thép không gỉ7.6304L thép không gỉ3 / 4 "€615.54

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RED HAT 8290A792 Van piston thân góc bằng thép không gỉ Nc 1/2 In
€547.89 /đơn vị