<span Class='notranslate'>3m </span> Mu14-6fbhtk | Fork Terminal Bare 16 To 14 Awg, 1000 Pk- Pk1000 | 2drk3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

3M MU14-6FBHTK Fork Terminal Bare 16 To 14 Awg, 1000 Pk | AB9KWC 2DRK3

3M MU14-6FBHTK Fork Terminal Bare 16 To 14 Awg, 1000 Pk

Trong kho
Khoản mục: AB9KWC Model: MU14-6FBHTKTham chiếu chéo: 2DRK3
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
€331.38 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNhà ga ngã ba
Mã màutrần
Vật liệu kết nốiThép mạ Niken
Kiểu kết nốiTháng Bảy
Màu cách nhiệttrần
Loại cách nhiệtKhông cách nhiệt
Tối đa Nhiệt độ.900 độ F
Tối đa Vôn600V
Chiều dài tổng thể0.65 "
Đường maymông
Kích thước đinh tán#6
Kiểu cuốiChặn
UPC00054007018438
Phạm vi dây16 đến 14 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.68
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8536904000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhạm vi dâyVật liệu kết nốiKiểu kết nốiTối đa Nhiệt độ.Chiều dài tổng thểĐường mayKích thước đinh tánKiểu cuốiGiá cả
Thiết bị đầu cuối ngã ba 3M MU18-8FLX Trần 22 đến 18 Awg, 100 Pk | AA9JYL 1DMA7 MU18-8FLX22 đến 18 AWGCopper Tháng Bảy347 độ F0.68 "mông#8Khóa€86.07
Thiết bị đầu cuối ngã ba 3M MU10-10FLX Trần 12 đến 10 Awg, 50 Pk | AA9JYT 1DMB4 MU10-10FLX12 đến 10 AWGCopper Tháng Bảy347 độ F0.73 "mông#10Khóa€67.90
Thiết bị đầu cuối ngã ba 3M M14-8FX Trần 16 đến 14 Awg, 100 Pk | AA9JZC 1DMC4 M14-8FX16 đến 14 AWGCopper Tháng Bảy347 độ F0.7 "Hàn#8Tiêu chuẩn€70.98
Thiết bị đầu cuối ngã ba 3M M10-8FX Trần 12 đến 10 Awg, 50 Pk | AA9JZD 1DMC5 M10-8FX12 đến 10 AWGCopper Tháng Bảy347 độ F0.73 "Hàn#8Tiêu chuẩn€43.67
Thiết bị đầu cuối ngã ba 3M M18-8FBX Trần 22 đến 18 Awg, 100 Pk | AA9JZL 1DMD3 M18-8FBX22 đến 18 AWGCopper Tháng Bảy347 độ F0.65 "Hàn#8Chặn€51.65
Thiết bị đầu cuối ngã ba 3M M14-8FBX Trần 16 đến 14 Awg, 100 Pk | AA9JZM 1DMD4 M14-8FBX16 đến 14 AWGCopper Tháng Bảy347 độ F0.65 "Hàn#8Chặn€60.06
Thiết bị đầu cuối ngã ba 3M M14-10FBX Trần 16 đến 14 Awg, 100 Pk | AA9JZN 1DMD5 M14-10FBX16 đến 14 AWGCopper Tháng Bảy347 độ F0.65 "Hàn#10Chặn€49.14

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

3M MU14-6FBHTK Fork Terminal Bare 16 To 14 Awg, 1000 Pk
€331.38 /đơn vị