3m Mnu18-187dfix | Nữ Ngắt Kết Nối Đỏ 22 Đến 18 Awg, 100 Pk- Pk100 | 3nlw3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

3M MNU18-187DFIX Nữ Ngắt Kết Nối Màu Đỏ 22 Đến 18 Awg, 100 Pk | AD2DYR 3NLW3

3M MNU18-187DFIX Nữ Ngắt Kết Nối Màu Đỏ 22 Đến 18 Awg, 100 Pk

Trong kho
Khoản mục: AD2DYR phần: MNU18-187DFIXTham chiếu chéo: 3NLW3

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€66.33 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgắt kết nối nữ
Thùng Bên trong Dia.0.085 "
Mã màuđỏ
Vật liệu kết nốiĐồng mạ thiếc
Kiểu kết nốiUốn
Vật liệu cách nhiệtFull
Màu cách nhiệtđỏ
Loại cách nhiệtNylon, đầy đủ
Tối đa Nhiệt độ.221 độ F
Tối đa Vôn600V
Chiều dài tổng thể0.81 "
Đường maymông
Kích thước tab0.187 x 0.020 "
Phạm vi dây22 đến 18 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)6.6
Chiều rộng tàu (cm)4.32
Mã HS8536904000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThùng Bên trong Dia.Mã màuVật liệu kết nốiChiều dài tổng thểĐường mayKích thước tabPhạm vi dâyGiá cả
3M MNU14-187DFIX Nữ Ngắt Kết Nối Màu Xanh 16 Đến 14awg, 100 Pk | AD2DYT 3NLW4 MNU14-187DFIX0.085 "Màu xanh da trờiĐồng mạ thiếc0.81 "mông0.187 x 0.020 "16 đến 14 AWG€105.20
3M MNU18-250DFIX Nữ Ngắt Kết Nối Đỏ 22 Đến 18 Awg, 100 Pk | AE7DJB 5X424 MNU18-250DFIX0.08 "đỏĐồng thau mạ0.89 "mông0.250 x 0.032 "22 đến 18 AWG€72.69
3M MNU14-250DFIX Nữ Ngắt Kết Nối Màu Xanh 16 Đến 14awg, 100 Pk | AE7DJC 5X425 MNU14-250DFIX0.08 "Màu xanh da trờiĐồng mạ thiếc0.89 "mông0.250 x 0.032 "16 đến 14 AWG€64.79
3M MNI10-250DFIX Nữ Ngắt Kết Nối Vàng 12 Đến 10awg, 50 Pk | AE7DJD 5X426 MNI10-250DFIX0.128 "Màu vàngĐồng mạ thiếc0.99 "Hàn0.250 x 0.032 "12 đến 10 AWG€47.93

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

3M MNU18-187DFIX Nữ Ngắt Kết Nối Màu Đỏ 22 Đến 18 Awg, 100 Pk
€66.33 /đơn vị