3m Mni10-250dfix | Nữ Ngắt Kết Nối Vàng 12 Đến 10awg, 50 Pk- Pk50 | 5x426 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

3M MNI10-250DFIX Nữ Ngắt Kết Nối Vàng 12 Đến 10awg, 50 Pk | AE7DJD 5X426

3M MNI10-250DFIX Nữ Ngắt kết nối Màu vàng 12 đến 10awg, 50 Pk

Trong kho
Khoản mục: AE7DJD phần: MNI10-250DFIXTham chiếu chéo: 5X426
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
€47.93 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgắt kết nối nữ
Thùng Bên trong Dia.0.128 "
Mã màuMàu vàng
Vật liệu kết nốiĐồng mạ thiếc
Kiểu kết nốiUốn
Vật liệu cách nhiệtFull
Màu cách nhiệtMàu vàng
Loại cách nhiệtNylon, đầy đủ
Tối đa Nhiệt độ.221 độ F
Tối đa Vôn600V
Chiều dài tổng thể0.99 "
Đường mayHàn
Kích thước tab0.250 x 0.032 "
UPC00051128589304
Phạm vi dây12 đến 10 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Mã HS8536904000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThùng Bên trong Dia.Mã màuVật liệu kết nốiChiều dài tổng thểĐường mayKích thước tabPhạm vi dâyGiá cả
3M MNU18-187DFIX Nữ Ngắt Kết Nối Màu Đỏ 22 Đến 18 Awg, 100 Pk | AD2DYR 3NLW3 MNU18-187DFIX0.085 "đỏĐồng mạ thiếc0.81 "mông0.187 x 0.020 "22 đến 18 AWG€66.33
3M MNU14-187DFIX Nữ Ngắt Kết Nối Màu Xanh 16 Đến 14awg, 100 Pk | AD2DYT 3NLW4 MNU14-187DFIX0.085 "Màu xanh da trờiĐồng mạ thiếc0.81 "mông0.187 x 0.020 "16 đến 14 AWG€105.20
3M MNU18-250DFIX Nữ Ngắt Kết Nối Đỏ 22 Đến 18 Awg, 100 Pk | AE7DJB 5X424 MNU18-250DFIX0.08 "đỏĐồng thau mạ0.89 "mông0.250 x 0.032 "22 đến 18 AWG€72.69
3M MNU14-250DFIX Nữ Ngắt Kết Nối Màu Xanh 16 Đến 14awg, 100 Pk | AE7DJC 5X425 MNU14-250DFIX0.08 "Màu xanh da trờiĐồng mạ thiếc0.89 "mông0.250 x 0.032 "16 đến 14 AWG€64.79

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

3M MNI10-250DFIX Nữ Ngắt kết nối Màu vàng 12 đến 10awg, 50 Pk
€47.93 /đơn vị