<span Class='notranslate'>3m </span> Mnu10-250dmix | Male Disconnect Yellow 12 To 10 Awg, 50 Pk- Pk50 | 5x429 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

3M MNU10-250DMIX Nam Ngắt Kết Nối Vàng 12 Đến 10 Awg, 50 Pk | AE7DJE 5X429

3M MNU10-250DMIX Male Disconnect Yellow 12 To 10 Awg, 50 Pk

Trong kho
Khoản mục: AE7DJE Model: MNU10-250DMIXTham chiếu chéo: 5X429
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
€53.84 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNgắt kết nối nam
Thùng Bên trong Dia.0.15 "
Mã màuMàu vàng
Vật liệu kết nốiĐồng mạ thiếc
Kiểu kết nốiUốn
Vật liệu cách nhiệtFull
Màu cách nhiệtMàu vàng
Loại cách nhiệtNylon, đầy đủ
Tối đa Nhiệt độ.221 độ F
Tối đa Vôn600V
Chiều dài tổng thể1.05 "
Đường maymông
Kích thước tab0.250 x 0.032 "
UPC10051128587802
Phạm vi dây12 đến 10 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)6.6
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Mã HS8536904000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThùng Bên trong Dia.Mã màuChiều dài tổng thểKích thước tabPhạm vi dâyGiá cả
3M MNU18-187DMIX Nam Ngắt Kết Nối Đỏ 22 Đến 18 Awg, 100 Pk | AD2DYP 3NLW1 MNU18-187DMIX0.08 "đỏ0.87 "0.187 x 0.020 "22 đến 18 AWG€174.89
3M MNU14-187DMIX Nam Ngắt Kết Nối Màu Xanh 16 Đến 14 Awg, 100 Pk | AD2DYQ 3NLW2 MNU14-187DMIX0.08 "Màu xanh da trời0.87 "0.187 x 0.020 "16 đến 14 AWG€123.89
3M MNU18250DMIX Nam Ngắt Kết Nối Đỏ 22 Đến 18 Awg, 50 Pk | AE7NHX 5ZNT3 MNU18250DMIX0.065 "đỏ0.95 "0.250 x 0.032 "22 đến 18 AWG€39.83
3M MNU14250DMIX Nam Ngắt kết nối Màu xanh 16 đến 14 Awg, 50 Pk | AE7NHY 5ZNT4 MNU14250DMIX0.085 "Màu xanh da trời0.95 "0.250 x 0.032 "16 đến 14 AWG€40.53

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

3M MNU10-250DMIX Male Disconnect Yellow 12 To 10 Awg, 50 Pk
€53.84 /đơn vị