<span Class='notranslate'>3m </span> M814rsx | Ring Terminal Bare Brazed 8 Awg, 10 Pk- Pk10 | 5znt0 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

3M M814RSX Ring Terminal Bare Brazed 8 Awg, 10 Pk | AE7NHU 5ZNT0

3M M814RSX Ring Terminal Bare Brazed 8 Awg, 10 Pk

Trong kho
Khoản mục: AE7NHU Model: M814RSXTham chiếu chéo: 5ZNT0
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
€22.43 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcthiết bị đầu cuối vòng
Mã màutrần
Vật liệu kết nốiCopper
Kiểu kết nốiTháng Bảy
Màu cách nhiệttrần
Loại cách nhiệtKhông cách nhiệt
Tối đa Nhiệt độ.347 độ F
Tối đa Vôn600V
Chiều dài tổng thể0.95 "
Đường mayHàn
Kích thước đinh tán1 / 4 "
Kết nối thiết bị đầu cuốiUốn
Kiểu cuốiNhẫn
UPC005112858694
Phạm vi dây8 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)11.18
Chiều dài tàu (cm)8.13
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Mã HS8536904000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đinh tánMã màuVật liệu kết nốiKiểu cuốiKiểu kết nốiLoại cách nhiệtTối đa Nhiệt độ.Chiều dài tổng thểGiá cả
Thiết bị đầu cuối vòng 3M MU8-14RHT/SK Trần 8 Awg, 200 Pk | AC2FBB 2JJT7 MU8-14RHT / SK1 / 4 "trầnThép mạ NikenTiêu chuẩnUốnKhông cách nhiệt900 độ F0.95 "€172.15
Thiết bị đầu cuối vòng 3M M8-10R/SK được hàn trần 8 Awg, 200 Pk | AC2FBF 2JJU6 M8-10R / SK#10trầnCopper Tiêu chuẩnUốnKhông cách nhiệt347 độ F0.95 "€307.65
Thiết bị đầu cuối vòng 3M M8-14R/SK được hàn trần 8 Awg, 200 Pk | AC2FBJ 2JJV1 M8-14R / SK1 / 4 "trầnCopper Tiêu chuẩnUốnKhông cách nhiệt347 độ F0.95 "€315.34
Thiết bị đầu cuối vòng 3M M8-38RK được hàn trần 8 Awg, 200 Pk | AC2FBM 2JJV5 M8-38RK3 / 8 "trầnCopper Tiêu chuẩnUốnKhông cách nhiệt347 độ F1.06 "€324.86
Thiết bị đầu cuối vòng 3M MN8-10R/SK Màu đỏ hàn 8 Awg, 200 Pk | AC2FBT 2JJW4 MN8-10R / SK#10đỏCopper Tiêu chuẩnUốnNylon221 độ F1.26 "€256.00
Thiết bị đầu cuối vòng 3M MN8-14R/SK Màu đỏ hàn 8 Awg, 200 Pk | AC2FBU 2JJW8 MN8-14R / SK1 / 4 "đỏCopper Tiêu chuẩnUốnNylon221 độ F1.26 "€256.00
Thiết bị đầu cuối vòng 3M M8-516RK được hàn trần 8 Awg, 200 Pk | AC2FBX 2JJX3 M8-516RK5 / 16 "trầnCopper Tiêu chuẩnUốnKhông cách nhiệt347 độ F1.06 "€335.17

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

3M M814RSX Ring Terminal Bare Brazed 8 Awg, 10 Pk
€22.43 /đơn vị