3m Mn8-14r/sk | Ring Terminal Red Brazed 8 Awg, 200 Pk- Pk200 | 2jjw8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Thiết bị đầu cuối vòng 3M MN8-14R/SK Màu đỏ hàn 8 Awg, 200 Pk | AC2FBU 2JJW8

3M Thiết bị đầu cuối vòng MN8-14R/SK màu đỏ được hàn 8 Awg, 200 Pk

Trong kho
Khoản mục: AC2FBU phần: MN8-14R / SKTham chiếu chéo: 2JJW8
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
€256.00 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcthiết bị đầu cuối vòng
Mã màuđỏ
Vật liệu kết nốiCopper
Kiểu kết nốiUốn
Màu cách nhiệtđỏ
Loại cách nhiệtNylon
Tối đa Nhiệt độ.221 độ F
Tối đa Vôn600V
Chiều dài tổng thể1.26 "
Đường mayHàn
Kích thước đinh tán1 / 4 "
Kết nối thiết bị đầu cuốiUốn
Kiểu cuốiTiêu chuẩn
UPC00054007082682
Phạm vi dây8 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.73
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8536904000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước đinh tánMã màuVật liệu kết nốiKiểu cuốiKiểu kết nốiLoại cách nhiệtTối đa Nhiệt độ.Chiều dài tổng thểGiá cả
Thiết bị đầu cuối vòng 3M MU8-14RHT/SK Trần 8 Awg, 200 Pk | AC2FBB 2JJT7 MU8-14RHT / SK1 / 4 "trầnThép mạ NikenTiêu chuẩnUốnKhông cách nhiệt900 độ F0.95 "€172.15
Thiết bị đầu cuối vòng 3M M8-10R/SK được hàn trần 8 Awg, 200 Pk | AC2FBF 2JJU6 M8-10R / SK#10trầnCopper Tiêu chuẩnUốnKhông cách nhiệt347 độ F0.95 "€307.65
Thiết bị đầu cuối vòng 3M M8-14R/SK được hàn trần 8 Awg, 200 Pk | AC2FBJ 2JJV1 M8-14R / SK1 / 4 "trầnCopper Tiêu chuẩnUốnKhông cách nhiệt347 độ F0.95 "€315.34
Thiết bị đầu cuối vòng 3M M8-38RK được hàn trần 8 Awg, 200 Pk | AC2FBM 2JJV5 M8-38RK3 / 8 "trầnCopper Tiêu chuẩnUốnKhông cách nhiệt347 độ F1.06 "€324.86
Thiết bị đầu cuối vòng 3M MN8-10R/SK Màu đỏ hàn 8 Awg, 200 Pk | AC2FBT 2JJW4 MN8-10R / SK#10đỏCopper Tiêu chuẩnUốnNylon221 độ F1.26 "€256.00
Thiết bị đầu cuối vòng 3M M8-516RK được hàn trần 8 Awg, 200 Pk | AC2FBX 2JJX3 M8-516RK5 / 16 "trầnCopper Tiêu chuẩnUốnKhông cách nhiệt347 độ F1.06 "€335.17
Thiết bị đầu cuối vòng 3M MN8-516RK màu đỏ hàn 8 Awg, 200 Pk | AC2FCA 2JJY2 MN8-516RK5 / 16 "đỏCopper Tiêu chuẩnUốnNylon221 độ F1.380 "€508.04

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

3M Thiết bị đầu cuối vòng MN8-14R/SK màu đỏ được hàn 8 Awg, 200 Pk
€256.00 /đơn vị