<span Class='notranslate'>3m </span> Eps-300-1 1/2 Pk5 | Heat Shrink Tubing 48in 500-800 Kcmil Black, 5 Pk | 4kne4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

3M EPS-300-1 1/2 PK5 Ống Co Nhiệt 48in 500-800 Kcmil Đen, 5 Pk | AD8JRW 4KNE4

3M EPS-300-1 1/2 PK5 Heat Shrink Tubing 48in 500-800 Kcmil Black, 5 Pk

Trong kho
Khoản mục: AD8JRW Model: EPS-300-1 1/2 PK5Tham chiếu chéo: 4KNE4

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€408.02 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng co nhiệt
Dải cáp500 đến 800 kcmil
MàuĐen
ID sau khi thu hẹp0.5 "
ID trước khi thu hẹp1.5 "
Chiều dài4ft.
Vật chấtPolyolefin linh hoạt, chất kết dính nhựa nhiệt dẻo
Tối đa Vôn600
Tỷ lệ co lại3:1
Co nhiệt độ.250 độ F
Nhiệt độ. Phạm vi-67 đến 230 F
Độ dày của tường sau khi thu nhỏ0.1 "
Loại tườngTường mỏng
Phạm vi dây500 đến 800 kcmil

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.1
Chiều cao tàu (cm)8.38
Chiều dài tàu (cm)129.54
Chiều rộng tàu (cm)8.38
Mã HS3926909980
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDải cápID sau khi thu hẹpID trước khi thu hẹpĐộ dày của tường sau khi thu nhỏPhạm vi dâyGiá cả
3M EPS-300-3/16 Ống co nhiệt PK12 48in 20-18awg Đen, 12 Pk | AD8JRP 4KND7 EPS-300-3 / 16 PK1220 đến 18 AWG0.063 "0.187 "0.04 "20 đến 18 AWG€205.81
Ống Co Nhiệt 3M EPS-300-1/4 PK12 48in 16-12awg Đen, 12 Pk | AD8JRQ 4KND8 EPS-300-1 / 4 PK1216 đến 12 AWG0.08 "0.25 "0.04 "16 đến 12 AWG€283.25
Ống co nhiệt 3M EPS-300-3/8 PK12 48in 12-8 Awg Đen, 12 Pk | AD8JRR 4KND9 EPS-300-3 / 8 PK1212 đến 8 AWG0.12 "0.375 "0.055 "12 đến 8 AWG€286.69
Ống Co Nhiệt 3M EPS-300-1/2 PK12 48in 6-1 Awg Đen, 12 Pk | AD8JRT 4KNE1 EPS-300-1 / 2 PK126 đến 1 AWG0.16 "0.5 "0.07 "6 đến 1 AWG€311.68
Ống co nhiệt 3M EPS-300-3/4 PK5 48in 4-3/0 Awg Đen, 5 Pk | AD8JRU 4KNE2 EPS-300-3 / 4 PK54 đến 3/0 AWG0.25 "0.75 "0.085 "4 đến 3/0 AWG€191.65
Ống Co Nhiệt 3M EPS-300-1 PK5 48in 4/0-500kcmil Đen, 5 Pk | AD8JRV 4KNE3 EPS-300-1 PK54/0 đến 500 kcmil0.32 "1"0.1 "4/0 đến 500 kcmil€308.79

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

3M EPS-300-1 1/2 PK5 Heat Shrink Tubing 48in 500-800 Kcmil Black, 5 Pk
€408.02 /đơn vị