3m 8424-8 | Đầu nối cách điện | 4yt83 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đầu nối cách điện 3M 8424-8 | AE2NYW 4YT83

3M Đầu nối cách điện 8424-8

Trong kho
Khoản mục: AE2NYW Mẫu: 8424-8Tham chiếu chéo: 4YT83
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
€54.73 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCách điện đầu nối co nguội
Dải cáp10 đến 1/0 AWG
MàuĐen
ID sau khi thu hẹp0.1 "
ID trước khi thu hẹp0.82 "
Chiều dài8"
Vật chấtCao su propylene ethylene
Tối đa Vôn1000V
Tỷ lệ co lạiKhông được đánh giá
Co nhiệt độ.Không áp dụng
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 194 độ F
Độ dày của tường sau khi thu nhỏKhông áp dụng
Loại tườngTường vừa
Phạm vi dây10 đến 1/0 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)3.05
Mã HS8546900000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhPhạm vi dâyDải cápID sau khi thu hẹpID trước khi thu hẹpChiều dàiVật chấtTối đa VônNhiệt độ. Phạm viGiá cả
3M QSLV-M8 2/0 Co lạnh 8-3 / 0 Awg Chiều dài 2.5 inch | AD7EQF 4DYY1 QSLV-M8 2/08-2 / 0 Nhôm, 8-3 / 0 Đồng8-2 / 0 AWG nhôm, 8-3 / 0 AWG đồng0.2 "0.75 "2.5 "Cao su EPDM với keo dán ở mỗi đầu1000-40 đến 266 F€70.63
3M QSLV-M 2-500 Co lạnh 2awg-1000kcmil 5.25 In | AD7EQG 4DYY2 QSLV-M 2-5002-500 nhôm, 2-1000 đồng2 đến 500 kcmil nhôm, 2 đến 1000 kcmil đồng0.4 "1.6 "5.25 "Cao su EPDM với keo dán ở mỗi đầu1000-40 đến 266 F€94.45
Đầu nối cách điện 3M 8428-12 | AE2NXL 4YT51 8428-12450 đến 800 kcmil500 đến 800 kcmil0.95 "1.94 "12 "Cao su1000V-40 độ đến 194 độ F€113.37
Đầu nối cách điện 3M 8426-9 | AE2NYT 4YT80 8426-92/0 đến 250 kcmil2/0 đến 250 kcmil0.55 "1.18 "9"Cao su1000V-40 độ đến 194 độ F€54.15
Đầu nối cách điện 3M 8427-12 | AE2NYU 4YT81 8427-12250 đến 400 kcmil250 đến 400 kcmil0.69 "1.38 "12 "Cao su propylene ethylene1000V-40 độ đến 194 độ F€81.05
Đầu nối cách điện 3M 8423-6 | AE2NYV 4YT82 8423-66 đến 4 AWG6 đến 4 AWG0.31 "0.56 "6"Cao su propylene ethylene1000V-40 độ đến 194 độ F€42.63
Đầu nối cách điện 3M 8425-8 | AE2NYX 4YT84 8425-82 đến 1/0 AWG2 đến 1/0 AWG0.4 "0.82 "8"Cao su propylene ethylene1000V-40 độ đến 194 độ F€47.04

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

3M Đầu nối cách điện 8424-8
€54.73 /đơn vị