3m 81373 | Đĩa Chà Nhám Gắn Arbor 7 X 7/8 Inch 36g, 25 Pk- Pk25 | 2dhu9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đĩa Chà Nhám Gắn Arbor 3M 81373 7 x 7/8 Inch 36g, 25 Pk | AB9JHQ 2DHU9

3M 81373 Đĩa chà nhám gắn Arbor 7 x 7/8 inch 36g, 25 Pk

Trong kho
Khoản mục: AB9JHQ phần: 81373Tham chiếu chéo: 2DHU9
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
€129.64 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐĩa chà nhám Arbor Mount
Vật liệu mài mònOxit nhôm
Loại mài mònÁo đóng
Vật liệu sao lưuSợi
Trọng lượng dự phòngY
Màunâu
Đĩa Dia.7"
LớpExtra Coarse
Bụi bặm36
Tối đa RPM8600
Kích thước lỗ lắp7 / 8 "
Thiết kế lỗ chân khôngKhông có lỗ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.76
Chiều cao tàu (cm)8.13
Chiều dài tàu (cm)19.05
Chiều rộng tàu (cm)19.05
Mã HS6805100000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối đa RPMVật liệu mài mònLoại mài mònKích thước lỗ lắpVật liệu sao lưuTrọng lượng dự phòngMàuĐĩa Dia.Giá cả
Đĩa chà nhám 3M 66904 Arbor Mount 5 x 7/8 24g, 100 Pk | AB9WYQ 2FYA4 6690412,000Oxit nhôm gốmÁo đóng7 / 8 "SợiYFnâu5"€825.46
3M 00051111504116 Đĩa chà nhám gắn Arbor 7 x 7/8 24g, 100 Pk | AC2EGA 2JER8 000511115041168600Zirconium nhôm oxitÁo đóng7 / 8 "SợiYĐen7"€473.26
3M 00948 Đĩa nhám gắn kết Arbor 6 x 1/2 inch Cacbua silicon cực thô | AE2VVA 4ZP94 009484000Silicone cacbuaKhông dệt1 / 2 "Vải lưới mở-Đen6"€36.97
3M 00957 Đĩa chà nhám gắn Arbor 8 x 1/2 Inch Cacbua silic thô thêm | AE2VVB 4ZP95 009573000Silicone cacbuaKhông dệt1 / 2 "Vải lưới mở-Đen8"€59.06
Đĩa gắn Arbor 3M 27400 4-1/2 x 7/8 Inch 36g, 25 Pk | AE3PGZ 5EKK3 2740013,300Oxit nhôm gốmÁo đóng7 / 8 "SợiYFnâu4.5 "€339.77
Đĩa chà nhám 3M 27401 Arbor Mount 5 x 7/8 36+g, 25 Pk | AE3PHB 5EKK5 2740112,000Oxit nhôm gốmÁo đóng7 / 8 "SợiYFnâu5"€293.36
Đĩa chà nhám 3M 27402 Arbor 7 x 7/8 36+g, 25 Pk | AE3PHE 5EKK8 274028600Oxit nhôm gốmÁo đóng7 / 8 "SợiYFnâu7"€331.98

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

3M 81373 Đĩa chà nhám gắn Arbor 7 x 7/8 inch 36g, 25 Pk
€129.64 /đơn vị