Băng keo dán xây dựng 3M 8087CW, màu đỏ, 48 mm X 50 M, PK 24 | CV4LHL 263C77

3M Băng keo dán xây dựng 8087CW, màu đỏ, 48 mm X 50 M, PK 24

Trong kho
Sản phẩm: CV4LHL phần: 8087CWTham chiếu chéo: 263C77

Cách nhận hàng có thể 16, Thứ Năm

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€756.32 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBăng dán xây dựng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 5.38
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

3M Băng keo dán xây dựng 8087CW, màu đỏ, 48 mm X 50 M, PK 24
€756.32 /đơn vị