3m 72-n2 | Bộ nối nhựa 0.5 Dia. 10 7/16 Inch 1000v | 5znk7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ nối nhựa 3M 72-N2 Đường kính 0.5 10 7/16 inch 1000V | AE7NGL 5ZNK7

3M 72-N2 Bộ nối nhựa Đường kính 0.5 10 7/16 inch 1000V

Trong kho
Khoản mục: AE7NGL phần: 72-N2Tham chiếu chéo: 5ZNK7
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
€160.73 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ mối nối nhựa
MàuĐen
Vật chấtCao su EPDM, nhựa
Tối đa Đường kính cáp.0.500 Trong.
Tối đa Nhiệt độ.194 độ F
Tối đa Vôn1000V
Chiều dài tổng thể10.5 "
Chiều dài tiêu chuẩn10 7/16 Trong.
Nhiệt độ. Phạm vi194 độ đến 266 độ F
UPC00054007106258
Xếp hạng điện áp1000
Phạm vi dây22 đến 10 AWG

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.54
Chiều cao tàu (cm)6.1
Chiều dài tàu (cm)30.23
Chiều rộng tàu (cm)15.49
Mã HS3909505000
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Tối đa Đầu nối Dia. (Trong) (1.000)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài tổng thểGiá cả
Bộ nối nhựa 3M 72-N1 Đường kính 0.25 7.125In 1000V | AE7NGK 5ZNK6 72-N17.1 "€115.16
Bộ nối nhựa 3M 72-N3 .625 Đường kính 15 7/16 inch 1000V | AE7NGM 5ZNK8 72-N315.4 "€293.21
Bộ nối nhựa 3M 72-N4 1 Đường kính 15 5/8In 1000V | AE7NGN 5ZNK9 72-N415.6 "€563.64
Bộ nối nhựa 3M 72-N5 1.25 Đường kính 20 5/16 inch 1000V | AE7NGP 5ZNL0 72-N520.3 "€850.55
Bộ nối nhựa 3M 72-N6 Đường kính 1.25 25 inch 1000V | AE7NGQ 5ZNL1 72-N625 "€1,896.12

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

3M 72-N2 Bộ nối nhựa Đường kính 0.5 10 7/16 inch 1000V
€160.73 /đơn vị