3m 5836 | Thảm chùi chân Clean-walk White 18 X 36, 4 Pk 60 Tờ/gói - Pk4 | 2gjj4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

3M 5836 Thảm chùi chân màu trắng 18 x 36, 4 Pk | AB9YMM 2GJJ4

3M 5836 Thảm chùi chân màu trắng 18 x 36, 4 hộp

Trong kho
Khoản mục: AB9YMM phần: 5836Tham chiếu chéo: 2GJJ4
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
€759.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThảm dùng một lần
DínhAcrylic
Kháng khuẩn
Màutrắng
Chiều dài36 "
Vật chấtpolyethylene
Số tờ mỗi tấm60
Độ dày tổng thể2.4mm
Chỉ báo còn lại của trang tínhSố
Chiều rộng18 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.37
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS3918102000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMụcĐộ dày tổng thểChiều rộngGiá cả
3M 5830 White Tacky Mat, 45 inch x 25 inch, 4 Pk | CE9BRG 3LY82 5830Thảm dùng một lần1.3 mm25 "€706.68
3M 5830 White Tacky Mat, 36 inch x 18 inch, 4 Pk | CE9BRH 3LY80 5830Thảm dùng một lần1.3 mm18 "€441.55
3M 5842 White Tacky Mat, 24 Inch x 30 Inch, 2 Pk | CE9BRJ 3LY88 5842Thảm dùng một lần2.4 mm30 "€568.76
Thảm dính dùng một lần 3M 5840 màu trắng có khung, 25-1/2 inch x 31 1/2 inch | CE9BRK 3LY86 5840Dùng một lần Tacky Mat với khung2.4 mm31 1 / 2 "€400.61

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

3M 5836 Thảm chùi chân màu trắng 18 x 36, 4 hộp
€759.68 /đơn vị