3m 5616101 | Hệ Thống Lọc Nước, 3/8 Inch Npt, Polypropylene, 5 Gpm, 125 Psi | 54ek02 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Hệ thống lọc nước 3M 5616101, 3/8 inch NPT, Polypropylene, 5 gpm, 125 psi | CE9BVR 54EK02

3M 5616101 Hệ thống lọc nước, NPT 3/8 inch, Polypropylen, 5 gpm, 125 psi

Trong kho
Khoản mục: CE9BVR phần: 5616101Tham chiếu chéo: 54EK02
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
€347.73 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHệ thống lọc nước
Màutrắng
Kết nối3 / 8 "NPT
Bộ lọc truyền thôngThan hoạt tính
Tốc độ dòng5 gpm
Vật liệu đầuisoplast
Vật liệu vỏpolypropylene
Max. Sức ép125 psi
Tối đa Nhiệt độ.100 độ F
Micron0.5
Min. áp lực25 psi
Số lượng hộp mực được yêu cầu1
Độ sâu tổng thể4 1 / 2 "
Chiều cao tổng thể21 1 / 4 "
Chiều rộng tổng thể4 1 / 2 "
Giảm áp suất1 psi
GiảmClo, Nang, Mùi, Trầm tích, Vị

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.98
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộng tổng thểKết nốiBộ lọc truyền thôngGiảmTốc độ dòngMụcMicronĐộ sâu tổng thểGiá cả
Hệ thống lọc nước 3M 5616301, 3/8 inch NPT, Polypropylene, 3.34 gpm, 125 psi | CE9BVT 54EK14 56163014 1 / 2 "3 / 8 "NPTThan hoạt tínhVi khuẩn, Kìm hãm vi khuẩn, Clo, U nang, Mùi, Trầm tích, Vị giác3.34 gpmHệ thống lọc nước0.24 1 / 2 "€499.03
Hệ thống lọc nước 3M 5626002, 3/8 inch NPT, Polypropylene, 2.2 gpm, 125 psi | CE9BVU 54EK18 56260024 1 / 2 "3 / 8 "NPTThan hoạt tínhVi khuẩn, Chloramine, Chlorine, U nang, Mùi và Quy mô, Dạng hạt, Vị giác2.2 gpmHệ thống lọc nước0.24 1 / 2 "€339.56
Hệ thống lọc nước 3M BEV165, 3/8 inch NPT, Polypropylene, 2.1 gpm, 125 psi | CE9BVV 54EK20 BEV1654 1 / 2 "3 / 8 "NPTThan hoạt tínhClo, trầm tích, vị và mùi2.1 gpmHệ thống lọc nước34 1 / 2 "€520.68
Hệ thống lọc nước 3M 5626003, 3/8 inch NPT, Polypropylene, 2.1 gpm, 125 psi | CE9BVW 54EK22 56260034 1 / 2 "3 / 8 "NPTThan hoạt tínhChloramines, Vị và Mùi của Chlorine, Chất cặn2.1 gpmHệ thống lọc nước54 1 / 2 "€335.40
Hệ thống lọc nước 3M 5616201, 3/8 inch NPT, Polypropylene, 1.67 gpm, 125 psi | CE9BVX 54EK01 56162015 1 / 4 "3 / 8 "NPTThan hoạt tínhVi khuẩn, Kìm hãm vi khuẩn, Clo, U nang, Mùi, Trầm tích, Vị giác1.67 gpmHệ thống lọc nước0.25 1 / 4 "€439.88
Hệ thống lọc nước 3M 5581906, 3/8 inch NPT, Polypropylene, 1.5 gpm, 125 psi | CE9BVY 1RWJ7 5581906-3 / 8 "NPTKhối carbonClo, Bụi bẩn, Mùi, Gỉ và cặn, Vị1.5 gpmHệ thống lọc nước1-€175.99
Hệ thống lọc nước 3M 5625802, 2.5 gpm, 5 Micron Xếp hạng | CE9BWA 54EK48 5625802-----Hệ thống lọc nước--€538.03

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

3M 5616101 Hệ thống lọc nước, NPT 3/8 inch, Polypropylen, 5 gpm, 125 psi
€347.73 /đơn vị