<span Class='notranslate'>3m </span> 5616001 | Coffee Filter System, 3/8 Inch Npt, Polypropylene, 5 Gpm, 125 Psi | 54ek04 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Hệ thống lọc cà phê 3M 5616001, 3/8 inch NPT, Polypropylene, 5 Gpm, 125 Psi | CF2MMU 54EK04

3M 5616001 Coffee Filter System, 3/8 Inch NPT, Polypropylene, 5 Gpm, 125 Psi

Trong kho
Khoản mục: CF2MMU phần: 5616001Tham chiếu chéo: 54EK04
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
€227.48 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcHệ thống lọc cà phê
Màutrắng
Kết nối3 / 8 "NPT
Bộ lọc truyền thôngThan hoạt tính
Tốc độ dòng5 gpm
Vật liệu đầuisoplast
Vật liệu vỏpolypropylene
Max. Sức ép125 psi
Tối đa Nhiệt độ.100 độ F
Micron0.2
Min. áp lực25 psi
Số lượng hộp mực được yêu cầu1
Độ sâu tổng thể4 1 / 2 "
Chiều cao tổng thể15 1 / 2 "
Chiều rộng tổng thể4 1 / 2 "
Giảm áp suất1 psi
GiảmClo, Nang, Mùi và cặn, Trầm tích, Vị

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.62
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTốc độ dòngMụcMax. Sức épMicronGiá cả
Hệ thống lọc nước 3M 5627501, 5 gpm, 5 Micron xếp hạng | CE9BVQ 54EK49 5627501-Hệ thống lọc nước125 psi-€1,445.29
Hệ thống lọc nước 3M 5616103, 1.67 Gpm, 125 psi | CE9BWE 56GW02 56161031.67 gpmHệ thống lọc nước125 psi0.5€273.39
Hệ thống lọc nước 3M 04-99535, 0.75 Gpm, 120 psi | CE9BWF 56GW03 04-995350.75 gpmHệ thống lọc nước120 psi0.5€204.68
Hệ thống lọc nước 3M 04-99534, 0.25 Gpm, 125 psi | CE9BWG 56GW01 04-995340.25 gpmHệ thống lọc nước125 psi0.5€281.96

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

3M 5616001 Coffee Filter System, 3/8 Inch NPT, Polypropylene, 5 Gpm, 125 Psi
€227.48 /đơn vị