3m 5313 | Bộ nối dây dẫn động cơ 2-250kcmil 9-10in | 5znl4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ nối chì động cơ 3M 5313 2-250kcmil 9-10In | AE7NGT 5ZNL4

3M 5313 Bộ nối dây dẫn động cơ 2-250kcmil 9-10In

Trong kho
Khoản mục: AE7NGT phần: 5313Tham chiếu chéo: 5ZNL4
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
€235.88 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ nối dây dẫn động cơ
Chiều dài bu lông1"
MàuĐen
Vật chấtCao su EPDM, nhựa
Tối đa Nhiệt độ.194 độ F
Tối đa Vôn1000V
Chiều dài tổng thể9"
Chiều dài tiêu chuẩn9 đến 10 In.
Nhiệt độ. Phạm vi194 độ F và xếp hạng quá tải khẩn cấp là 266 độ C
UPC00054007122692
Xếp hạng điện áp1000
Phạm vi dây2 đến 250kcmil

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.54
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)27.69
Chiều rộng tàu (cm)13.46
Mã HS8546900000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài bu lôngTối đa VônChiều dài tổng thểXếp hạng điện ápPhạm vi dâyGiá cả
Bộ nối chì động cơ 3M 5312 4-1 / 0AWG 8-9In 1000V | AE7NGR 5ZNL3 53123 / 4 "1000V9"10004 đến 1/0 AWG€197.51
Bộ nối chì động cơ 3M 5314 4 / 0-500kcmil 12-13In | AE7NGU 5ZNL5 53141 1 / 4 "1000V12 "10004/0 đến 500 kcmil€307.03
Bộ nối chì động cơ 3M 5316 10-4AWG 8.0In 1000V | AE7NGV 5ZNL6 53161 / 2 "8000V8"100010 đến 4 AWG€259.85
Bộ nối chì động cơ 3M 5317 4-1 / 0AWG 9.5In 1000V | AE7NGW 5ZNL7 53173 / 4 "8000V9.5 "10004 đến 1/0 AWG€300.77
Mối nối dây dẫn động cơ 3M 5318 Đường kính .53-.88In 11In 1000V | AE7NGX 5ZNL8 53181 1 / 4 "8000V11 "10002 đến 250kcmil€421.43
Mối nối dây dẫn động cơ 3M 5319 Đường kính .75-1.12In 13 inch 1000V | AE7NGY 5ZNL9 53191 1 / 2 "8000V13 "10004/0 đến 500 kcmil€634.38
Mối nối dây dẫn động cơ 3M 5331 10-4AWG 10-11In 5 / 8kV | AE7NHD 5ZNN4 53311 / 2 "8000V11 "5 / 8 kV10 đến 4 AWG€621.88

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

3M 5313 Bộ nối dây dẫn động cơ 2-250kcmil 9-10In
€235.88 /đơn vị