3m 5100 | Pad đánh bóng 12 Inch X 18 Inch Đỏ, 5 Pk- Pk5 | 4nyv3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Pad đánh bóng 3M 5100 12 Inch x 18 Inch Đỏ, 5 Pk | AD9AWR 4NYV3

3M Pad đánh bóng 5100 12 inch x 18 inch màu đỏ, 5 hộp

Trong kho
Khoản mục: AD9AWR phần: 5100Tham chiếu chéo: 4NYV3
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
€66.78 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐệm lót
Trung tâm lỗ3-3 / 4 "
Màuđỏ
Vật chấtSợi Polyester không dệt
Kích thước máy12 "x 18"
Tốc độ175 đến 600 vòng / phút

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.08
Chiều cao tàu (cm)47.5
Chiều dài tàu (cm)31.5
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Mã HS8479909496
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước máyGiá cả
Pad đánh bóng 3M 5100 12 Inch Đỏ, 5 Pk | AE2ALL 4WC87 510012 "€54.59
Pad đánh bóng 3M 5100 16 Inch Đỏ, 5 Pk | AE2ALM 4WC88 510016 "€73.62
Pad đánh bóng 3M 5100 24 Inch Đỏ, 5 Pk | AE2ALN 4WC93 510024 "€173.15
Pad đánh bóng 3M 5100-20x14 20 Inch x 14 Inch Đỏ, 10 Pk | AE8NXL 6ENG3 5100-20x1420 "x 14"€187.95
Pad đánh bóng 3M 5100-28x14 28 Inch x 14 Inch Đỏ, 10 Pk | AE8NXM 6ENG4 5100-28x1428 "x 14"€216.96
Pad đánh bóng 3M 5100-32x14 32 Inch x 14 Inch Đỏ, 10 Pk | AE8NXN 6ENG5 5100-32x1432 "x 14"€238.13

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

3M Pad đánh bóng 5100 12 inch x 18 inch màu đỏ, 5 hộp
€66.78 /đơn vị