3m 483 | Băng Phim 3/8 Inch X 72 Yard Vàng, 36 Pk- Pk36 | 2def9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Băng Phim 3M 483 3/8 Inch x 72 yard Vàng, 36 Pk | AB9HRK 2DEF9

3M Băng Phim 483 3/8 Inch x 72 yard Màu Vàng, 36 Pk

Trong kho
Khoản mục: AB9HRK phần: 483Tham chiếu chéo: 2DEF9
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
€2,347.76 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBăng phim
Cường độ bám dính12 oz./in.
DínhCao su
Chiều dài36yd.
Vật chấtpolyethylene
Hiệu suất Temp.Lên đến 200 độ F
Hình dạngCuộn liên tục
Độ bền kéo10 lb./in.
bề dầy5.3tr.
Chiều rộng1"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.54
Chiều cao tàu (cm)25.65
Chiều dài tàu (cm)24.38
Chiều rộng tàu (cm)24.64
Mã HS3919905060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCường độ bám dínhHiệu suất Temp.Độ bền kéoChiều rộngGiá cả
Băng Phim 3M 483 2 Inch x 36 yard Đen, 24 Pk | AB9HQR 2DED3 48322 oz./in.20 độ đến 200 độ F12 lb./in.2"€3,801.58
Băng keo 3M 483 Polyethylene Red 1 inch x 36 Yard | AF7ZYP 24A682 48312 oz./in.60 độ đến 80 độ F10 lb./in.1"€59.33
Băng keo 3M 483 Polyethylene Blue 1 inch x 36 Yard | AF7ZYY 24A718 48312 oz./in.60 độ đến 80 độ F10 lb./in.1"€68.97
Băng keo 3M 483 Polyethylene Clear 1 inch x 36 Yard | AF7ZZG 24A751 48312 oz./in.60 độ đến 80 độ F10 lb./in.1"€60.83
Băng keo 3M 483 Polyethylene Vàng 1 inch x 36Yard | AF7ZZJ 24A754 48312 oz./in.60 độ đến 80 độ F10 lb./in.1"€61.65
Băng keo 3M 483 Polyethylene Red 2 inch x 36 Yard | AF7ZZM 24A780 48312 oz./in.60 độ đến 80 độ F10 lb./in.2"€133.52
Băng keo 3M 483 Polyethylene Vàng 2 inch x 36 Yard | AF7ZZN 24A785 48312 oz./in.60 độ đến 80 độ F10 lb./in.2"€125.11

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

3M Băng Phim 483 3/8 Inch x 72 yard Màu Vàng, 36 Pk
€2,347.76 /đơn vị