3m 471 | Băng Đánh Dấu Chiều Rộng 3/4 Inch Chiều Dài 108 Chân Đường Kính 4-3/8 Inch | 24a773 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Băng đánh dấu 3M 471 Chiều rộng 3/4 inch Chiều dài 108 feet Đường kính 4-3/8 inch | AH2AHE 24A773

3M 471 Băng đánh dấu Chiều rộng 3/4 inch Chiều dài 108 feet Đường kính 4-3/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AH2AHE phần: 471Tham chiếu chéo: 24A773
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
€38.22 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBăng đánh dấu sàn
đường kính4.375 "
Phát sáng trong bóng tốiKhông
LớpKhông phản chiếu
Chiều dài108 ft.
Vật chấtVinyl
Họa tiếtRắn
Hiệu suất Temp.60 độ đến 85 độ F
Chiều dài cuộn108ft.
Màu băngđỏ
bề dầy5.2tr.
KiểuCuộn liên tục
Chiều rộng3 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)10.67
Chiều rộng tàu (cm)10.67
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Hình dạng cắt chết: Cuộn liên tục

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài cuộnCường độ bám dínhMàuHình dạngĐộ bền kéobề dầyChiều rộngMụcGiá cả
Băng keo đánh dấu 3M 471 4 inch W Chiều dài 108 feet Màu đen, 8 Pk | AB9HQU 2DED7 471--ĐenLăn-4.1tr.4"Băng đánh dấu sàn€99.42
Băng keo đánh dấu 3M 471 4 inch W Chiều dài 108 feet Màu vàng, 8 Pk | AB9HQV 2DED8 471--Màu vàngLăn-4.1tr.4"Băng đánh dấu sàn€1,893.24
Băng keo đánh dấu 3M 471 4 inch W Chiều dài 108 feet Màu trắng, 8 Pk | AB9HQW 2DED9 471--trắngLăn-4.1tr.4"Băng đánh dấu sàn€1,702.29
Băng Phim 3M 471 Vinyl Đỏ 1/2 Inch x 36 yard, 72 Pk | AB9YME 2GJH6 471-23 oz./in.đỏCuộn liên tục14 lb./in.5.2tr.1 / 2 "Băng phim€2,102.80
Băng Phim 3M 471 Vinyl Xanh 1/4 inch x 36 yard, 144 Pk | AB9YMF 2GJH7 471-23 oz./in.Màu xanh da trờiCuộn liên tục14 lb./in.5.2tr.1 / 4 "Băng phim€99.42
Cuộn Băng Đánh Dấu 3M 471 Chiều Rộng 3 Inch Chiều Dài 108 Feet Màu Đỏ | AH2AGX 24A650 471108ft.----5.2tr.3"Băng đánh dấu sàn€149.99
Cuộn băng keo 3M 471 Chiều rộng 4 inch Chiều dài 108 feet màu xanh lam | AH2AGY 24A653 471108ft.----5.2tr.4"Băng đánh dấu sàn€223.36

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

3M 471 Băng đánh dấu Chiều rộng 3/4 inch Chiều dài 108 feet Đường kính 4-3/8 inch
€38.22 /đơn vị