3m 471 | Băng Phim Vinyl Xanh 1/4 Inch X 36 Yard, 144 Pk- Pk144 | 2gjh7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Băng Phim 3M 471 Vinyl Xanh 1/4 inch x 36 yard, 144 Pk | AB9YMF 2GJH7

3M Băng Phim 471 Vinyl Xanh 1/4 inch x 36 yard, 144 Pk

Trong kho
Khoản mục: AB9YMF phần: 471Tham chiếu chéo: 2GJH7
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
€99.42 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBăng phim
Cường độ bám dính23 oz./in.
DínhCao su
MàuMàu xanh da trời
Chiều dài36yd.
Vật chấtVinyl
Hiệu suất Temp.40 độ đến 170 độ F
Hình dạngCuộn liên tục
Độ bền kéo14 lb./in.
bề dầy5.2tr.
Chiều rộng1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS3919102055
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều dài cuộnCường độ bám dínhMàuHình dạngĐộ bền kéobề dầyChiều rộngMụcGiá cả
Băng keo đánh dấu 3M 471 4 inch W Chiều dài 108 feet Màu đen, 8 Pk | AB9HQU 2DED7 471--ĐenLăn-4.1tr.4"Băng đánh dấu sàn€99.42
Băng keo đánh dấu 3M 471 4 inch W Chiều dài 108 feet Màu vàng, 8 Pk | AB9HQV 2DED8 471--Màu vàngLăn-4.1tr.4"Băng đánh dấu sàn€1,893.24
Băng keo đánh dấu 3M 471 4 inch W Chiều dài 108 feet Màu trắng, 8 Pk | AB9HQW 2DED9 471--trắngLăn-4.1tr.4"Băng đánh dấu sàn€1,702.29
Băng Phim 3M 471 Vinyl Đỏ 1/2 Inch x 36 yard, 72 Pk | AB9YME 2GJH6 471-23 oz./in.đỏCuộn liên tục14 lb./in.5.2tr.1 / 2 "Băng phim€2,102.80
Cuộn Băng Đánh Dấu 3M 471 Chiều Rộng 3 Inch Chiều Dài 108 Feet Màu Đỏ | AH2AGX 24A650 471108ft.----5.2tr.3"Băng đánh dấu sàn€149.99
Cuộn băng keo 3M 471 Chiều rộng 4 inch Chiều dài 108 feet màu xanh lam | AH2AGY 24A653 471108ft.----5.2tr.4"Băng đánh dấu sàn€223.36
Cuộn băng keo 3M 471 Chiều rộng 3 inch Chiều dài 108 feet Trắng | AH2AHB 24A692 471108ft.----5.2tr.3"Băng đánh dấu sàn€149.99

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

3M Băng Phim 471 Vinyl Xanh 1/4 inch x 36 yard, 144 Pk
€99.42 /đơn vị