3m 4611 | Băng Vhb 1/2 Inch X 5 Yard Xám Đậm | 15c278 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

3M 4611 VHB Tape 1/2 Inch x 5 yard Xám đậm | AA6VMK 15C278

3M 4611 Băng VHB 1/2 Inch x 5 yard Xám Đậm

Trong kho
Khoản mục: AA6VMK phần: 4611Tham chiếu chéo: 15C278
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
€33.42 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBăng VHB hai mặt
Cường độ bám dính288 oz./in.
DínhMục đích chung Acrylic
MàuMàu xám đen
Chiều dài5yd.
Màu lótđỏ
Vật chấtBọt vững chắc
Hiệu suất Temp.50 độ đến 300 độ F
Hình dạngCuộn liên tục
Màu băngmàu xám
Độ bền kéo90 lb./in.
bề dầy45tr.
Chiều rộng1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)9.65
Chiều rộng tàu (cm)9.65
Mã HS3919102055
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCường độ bám dínhDínhMàuVật chấtHiệu suất Temp.Độ bền kéobề dầyGiá cả
3M 4646 VHB Tape 1/2 Inch x 5 yard Xám đậm | AA6VMN 15C281 4646240 oz./in.Mục đích chung AcrylicMàu xám đenBọt vững chắc50 độ đến 300 độ F100 lb./in.25tr.€30.84
3M 4905 VHB Tape 1/2 inch x 5 yard Clear | AA6VNB 15C294 4905192 oz./in.Mục đích chung AcrylicTrong sángBọt rắn50 độ đến 200 độ F100 lb./in.20tr.€44.72
3M 4930 VHB Tape 1/2 Inch x 5 yard Trắng | AA6VPC 15C319 4930320 oz./in.Mục đích chung AcrylictrắngBọt vững chắc50 độ đến 200 độ F160 lb./in.25tr.€43.79
3M 4951 VHB Tape 1/2 Inch x 5 yard Trắng | AA6VRN 15C375 4951288 oz./in.Acrylic nhiệt độ thấptrắngBọt vững chắc32 độ đến 200 độ F110 lb./in.45tr.€69.26
3M 4952 VHB Tape 1/2 Inch x 5 yard Trắng | AA6VRV 15C381 4952400 oz./in.Năng lượng bề mặt thấp AcrylictrắngBọt vững chắc50 độ đến 160 độ F80 lb./in.45tr.€62.25
3M 4959 VHB Tape 1/2 Inch x 5 yard Trắng | AA6VTF 15C391 4959320 oz./in.Mục đích chung AcrylictrắngBọt vững chắc50 độ đến 300 độ F75 lb./in.120tr.€77.79

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

3M 4611 Băng VHB 1/2 Inch x 5 yard Xám Đậm
€33.42 /đơn vị