vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

DAYCO 7715-0002 Sạc ống làm mát không khí Id 4 inch Red | AD7UHJ 4GJW9

DAYCO 7715-0002 Sạc ống làm mát không khí Id 4 inch màu đỏ

Trong kho
Khoản mục: AD7UHJ Mẫu: 7715-0002Tham chiếu chéo: 4GJW9
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
€114.46 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcSạc ống làm mát không khí
Màuđỏ
Bên trong Dia.4"
Chiều dài6"
Vật chấtsilicone
Bên ngoài Dia.4.23 "
Nhiệt độ. Phạm vi-65 đến 500 độ F
KiểuMặt nóng
áp suất làm việc50 PSI

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.21
Chiều cao tàu (cm)15.49
Chiều dài tàu (cm)10.67
Chiều rộng tàu (cm)10.67
Mã HS3917320050
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuBên trong Dia.Bên ngoài Dia.Nhiệt độ. Phạm viKiểuáp suất làm việcGiá cả
DAYCO 7731-0001 Sạc ống làm mát không khí Id 3 inch Red | AD7UHG 4GJW7 7731-0001đỏ3"3.28 "-65 đến 500 độ FMặt nóng60 PSI€100.07
DAYCO 7732-0001 Sạc ống làm mát không khí Id 3 1/2 inch Red | AD7UHH 4GJW8 7732-0001đỏ3-1 / 2 "3.73 "-65 đến 500 độ FMặt nóng55 PSI€102.86
DAYCO 7758-0001 Charge Air Id Id 3 Inch Blue | AD7UHK 4GJX1 7758-0001Màu xanh da trời3"3.23 "-65 đến 300 độ FMặt lạnh60 PSI€129.29
DAYCO 7753-0001 Charge Air Hose Id 3 1/2 Inch Blue | AD7UHL 4GJX2 7753-0001Màu xanh da trời3-1 / 2 "3.73 "-65 đến 350 độ FMặt lạnh55 PSI€107.57
DAYCO 7755-0002 Charge Air Id Id 4 Inch Blue | AD7UHM 4GJX3 7755-0002Màu xanh da trời4"4.23 "-65 đến 350 độ FMặt lạnh50 PSI€119.96

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

DAYCO 7715-0002 Sạc ống làm mát không khí Id 4 inch màu đỏ
€114.46 /đơn vị