3m 4032 | Băng Keo Hai Lớp Dạng 1 X 1 Inch, 324 Pk | 15d101 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Băng Keo 3M 4032 1 Lớp 1x324 Inch, 6 Pk | AA15WYJ 101DXNUMX

3M 4032 Băng Keo Hai Lớp 1x1 Inch, 324 Pk

Trong kho
Khoản mục: AA6WYJ phần: 4032Tham chiếu chéo: 15D101

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€67.23 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBăng keo hai mặt
DínhAcrylic
Màutrắng tự nhiên
Chiều dài1"
Màu lótKẻ sọc xanh
Vật chấtBọt urethane
Hiệu suất Temp.Lên đến 220 độ F
Hình dạngSquare
Màu băngTự nhiên
Độ bền kéo60 lb./in.
bề dầy31tr.
Chiều rộng1"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.13
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)22.86
Chiều rộng tàu (cm)15.24
Mã HS3919102055
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHiệu suất Temp.Cường độ bám dínhDínhHình dạngĐộ bền kéobề dầyChiều rộngMàuGiá cả
3M 4004 Băng keo 1 lớp 2/5 Inch x 6 yard Trắng | AA15VGR 132CXNUMX 400450 độ đến 220 độ F62 oz./in.AcrylicCuộn liên tục12 lb./in.250tr.1 / 2 "trắng tự nhiên€76.48
3M 4004 Băng Keo Hai Lớp 1/4 Inch x 5 yard Trắng | AA6VGT 15C134 400450 độ đến 220 độ F62 oz./in.AcrylicCuộn liên tục12 lb./in.250tr.1 / 4 "trắng tự nhiên€44.98
Băng keo hai lớp 3M 4004 1 inch x 5 yard Trắng | AA6VGU 15C135 400450 độ đến 220 độ F62 oz./in.AcrylicCuộn liên tục12 lb./in.250tr.1"trắng tự nhiên€220.04
Băng keo 3 lớp 4004M 2 5 inch x 6 yard Trắng | AA15VGV 136CXNUMX 400450 độ đến 220 độ F62 oz./in.AcrylicCuộn liên tục12 lb./in.250tr.2"trắng tự nhiên€295.44
3M 4004 Băng Keo Hai Lớp 3/4Inch x 5 yard Trắng | AA6VGW 15C137 400450 độ đến 220 độ F62 oz./in.AcrylicCuộn liên tục12 lb./in.250tr.3 / 4 "trắng tự nhiên€113.02
Băng keo tráng đôi 3M 4004 6 inch x 5 yard Trắng | AA6VGX 15C138 400450 độ đến 220 độ F62 oz./in.AcrylicCuộn liên tục12 lb./in.250tr.6"trắng tự nhiên€594.17
3M 4008 Băng keo 1 lớp 2/5 Inch x 6 yard Trắng | AA15VGY 139CXNUMX 400850 độ đến 220 độ F-AcrylicCuộn liên tục25 lb./in.125tr.1 / 2 "trắng tự nhiên€37.10

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

3M 4032 Băng Keo Hai Lớp 1x1 Inch, 324 Pk
€67.23 /đơn vị