3m 30127 | Đĩa lông xuyên tâm Tc 3 ​​inch Dia. 120g - Pk80 | 2jdt8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

3M 30127 Đĩa lông xuyên tâm Tc Đường kính 3 inch 120g, 40 Pk | AC2EDN 2JDT8

3M 30127 Đĩa lông xuyên tâm Tc Đường kính 3 inch 120g, 40 Pk

Trong kho
Khoản mục: AC2EDN phần: 30127Tham chiếu chéo: 2JDT8
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
€402.23 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐĩa lông hướng tâm
Vật liệu mài mònOxit nhôm gốm
Loại bàn chảiLông cong
Màutrắng
đường kính3"
Bụi bặm120
Tối đa RPM25,000
Kích thước lắp3 / 8 "
Kiểu lắplùm cây
KiểuTC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.47
Chiều cao tàu (cm)11.68
Chiều dài tàu (cm)16
Chiều rộng tàu (cm)16.26
Mã HS6804226000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểuVật liệu mài mònMàuđường kínhBụi bặmTối đa RPMKích thước lắpKiểu lắpGiá cả
3M 24281 Đĩa Lông Xuyên Tâm Ta Đường Kính 3 Inch 120g, 40 Pk | AB9BPQ 2AXX6 24281TAOxit nhôm gốmtrắng3"12020,0003 / 8 "lùm cây€780.96
3M 27610 Đĩa lông xuyên tâm Tc Đường kính 1 inch 36g, 96 Pk | AB9BPU 2AXY7 27610TCOxit nhôm gốmDark Brown1"3635,0001 / 8 "lùm cây€264.52
3M 27611 Đĩa lông xuyên tâm Tc Đường kính 1 inch 50g, 96 Pk | AB9BPW 2AXZ3 27611TCOxit nhôm gốmmàu xanh lá1"5030,0001 / 8 "lùm cây€269.33
3M 30097 Đĩa lông xuyên tâm Sr Đường kính 2 inch, 40 Pk | AB9BWT 2AZB5 30097SRnhựaKem2"-20,0003 / 8 "lùm cây€464.32
3M 25755 Đĩa lông xuyên tâm Tc 3/4 Đường kính 80g, 192 Pk | AB9BYB 2AZN2 25755TCOxit nhôm gốmMàu vàng3 / 4 "8035,0001 / 16 "lùm cây€427.60
3M 25758 Đĩa lông xuyên tâm Tc 3/4 inch 400g, 192 Pk | AB9BYC 2AZN7 25758TCOxit nhôm gốmMàu xanh da trời3 / 4 "40035,0001 / 16 "lùm cây€428.52
3M 30002 Đĩa lông xuyên tâm Tc 3/4in 1 Mic, 192 Pk | AB9CDD 2BAL1 30002TCOxit nhôm gốmMàu xanh lợt3 / 4 "Micron 135,0001 / 16 "lùm cây€429.63

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

3M 30127 Đĩa lông xuyên tâm Tc Đường kính 3 inch 120g, 40 Pk
€402.23 /đơn vị